仕様適用媒体:水
材質本体/ABS樹脂
質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)52×33×6
本体サイズ(mm)112×66×42
コード長さ(cm)120
検知方式電極式
アズワン品番2-917-01
1個
¥2,119
税込¥2,331
当日出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。
すばやく表面温度を測定できます。
オートパワーオフ機能付きで、バッテリーの消耗を防ぎます。
測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
測定範囲(℃)-20~+315
仕様バックライト、ホールド機能付
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140(電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)
測定精度±2℃(-20~+100℃)、±2%Reading(+101~+315℃)(条件測定環境温度23±5℃、放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
アズワン品番1-6078-01
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50~1300
精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定
付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140
電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~+315
測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
応答時間0.5秒
距離係数D:S=8:1
検出素子サーモパイル
アズワン品番1-6078-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
寸法(mm)本体/56×38×130
質量(g)170
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-200~+1370
精度±(0.05%+0.7℃)
分解能(℃)0.1
機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
校正証明書一般校正
レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。
測定距離を固定するためのガイド付きです。
アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5
測定範囲0~±20.000kV
質量(g)約210
電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)
測定精度±(5%+1digit)
機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能
測定距離(mm)25.4
アズワン品番4-3537-01
サンプリング速度2回/秒
1個
¥61,300
税込¥67,430
10日以内出荷
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)20×28×195
質量(g)170
電源アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番1-6790-01
1本
¥257,000
税込¥282,700
翌々日出荷
AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)0~700
アズワン品番65-2166-79-20
校正証明書一般校正
1個
¥40,700
税込¥44,770
17日以内出荷
非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5
アズワン品番4-2677-01
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
独自の専用目盛を作成して保存可能です。
パソコンと接続して、パソコンから計器の制御、測定値の記録が可能です。
付属品PCソフト、AC電源、USBケーブル
材質ABS樹脂、SUS316
測定範囲糖度(Brix)/0~95%、屈折率(nD)/1.3330~1.5318
質量(g)460
電源6P形9V乾電池×1個(テスト用付属)
測定精度糖度(Brix)/±0.1%、屈折率(nD)/±0.0002
サイズ(mm)180×100×58
アズワン品番4-4285-01
1台
¥108,100
税込¥118,910
4日以内出荷
本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時
寸法(mm)本体/71.5×56×38.3
電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
測定項目水
ケーブル長(m)1.5
最高使用圧力0.6MPa
検知方式センサー式
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。
不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。
測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。
0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa
付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース
寸法(mm)160×86×37、106×67×30
測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa
電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)
測定項目酸素・温度・気圧
アナログ出力0~1V スケーリング可能
接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ
機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正
流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80
接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000
駆動方式モーター式メンブレンポンプ
電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。
仕様●測定結果表示方法:LED 表示/(正常)緑色点灯・(異常)赤色点灯、ディスプレイ表示(合否判定○・×)/(上段)接地線抵抗、(下段)左右2極の抵抗値●良否判定基準:外部端子モード/接地線抵抗値0.2Ω以下合格(他2極は測定しない)、電源線モード/接地線抵抗値0.1Ω以下合格、他2極5Ω以下合格
付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード
色ピンク
質量(g)480
電源006P型9V乾電池(テスト用付属)
測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法
測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路
サービス分類レンタル
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
表示3.5桁LCD表示
入力【入力数】1
センサーK熱電対
温度測定範囲(℃)-50~1300
分解能(℃)0.1/1(切り替え式)
保存温度(℃)-20~+60
機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
アズワン品番1-5812-01-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥25,900
税込¥28,490
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
寸法(mm)56×36×145
測定範囲30~130dB
質量(g)140
電源006P(9V)乾電池×1個(別売)
分解能0.1
機能バックライト、最大値
サンプルレート(回/s)2
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番2-391-01
1台
¥7,425
税込¥8,168
当日出荷
非接触検電センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
仕様★表示:3 5/6桁●カウント:6000●測定レンジ●▼直流電圧:60.00mV・600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・1000V●▼交流電圧:600.0mV・6.000V・60.00V・600.0V・750V●▼直流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼交流電流:60.00uA・600.0uA・60.00mA・600.0mA・20.00A●▼抵抗:600.0Ω・6.000kΩ・60.00kΩ・600.0kΩ・6.000MΩ・60.00MΩ●▼コンデンサ容量:60.00nF・600.0nF・6.000uF・60.00uF・600.0uF・6.000mF・60.00mF●▼周波数:9.999Hz・99.99Hz・999.9Hz・9.999kHz・99.99kHz・999.9kHz・9.999MHz●▼デューティー比:0.1~99.9%(標準値:Vrms=1V、f=1kHz)/ 0.1~99.9%(>1kHz)●▼温度:-50~+400℃●▼機能:フラッシュライト、バックライト、ダイオードテスト、オートパワーオフ、データホールド、ローバッテリー表示、オートレンジ●▼安全規格:CAT04 600V、CAT03 1000V●▼電源:9V乾電池×1本(テスト用)●▼サイズ:89×190×56mm●▼重量:360g●▼付属品:テストリード、K熱電対●分解能●▼直流電圧:0.01mV/1mV/1V●▼交流電圧:0.1mV/1mV/1V●▼直流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼交流電流:0.1uA/0.01mA/0.01A●▼抵抗:0.1Ω/0.01MΩ●▼コンデンサ容量:0.01nF/0.1uF●▼周波数:0.001Hz●▼デューティー比:0.10%●▼温度:1℃●精度●▼直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)●▼交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)●▼直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)●▼抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)●▼コンデンサ容量:±(2.5%±3digit)/±(3%±5digit)●▼周波数:±(0.8%±2digit)●▼デューティー比:±(1.2%±3digit)/±(2.5%±5digit)●▼温度:±(2.5%±3digit)/±(4.5%±5digit)●校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧50Hz、交流電流50Hz
アズワン品番4-2677-01-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥44,400
税込¥48,840
15日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃
ストローク(mm)(熱板) 0~90
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
帯電電位測定用。
イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565
アズワン品番67-5529-60
1式
¥398,000
税込¥437,800
12日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90
温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90
電源AC200V 50/60Hz
温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
周波数範囲(Hz)31.5~8k
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
分解能0.1dB
校正証明書一般校正
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素
寸法(mm)230×130×85、130×230×90
質量(g)500
電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)
測定時間3秒
アズワン品番4-6635-01
1台
¥186,000
税込¥204,600
12日以内出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150
質量(kg)約81
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-8157-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)最高300
1個
¥804,000
税込¥884,400
10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
オプションの熱プレス機用金型が使用できます。
油圧で作動するため加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150
質量(kg)約88
電源(V)AC200(50/60Hz)
電源コード(m)2.5
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)1150/熱板×2
アズワン品番2-5178-16
プラグ形状プラグ無し
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)室温+20~400
1個
¥835,000
税込¥918,500
10日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90
寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150
質量(kg)約71
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)
温度調節PID方式
ヒーター容量(W)660/熱板×2枚
アズワン品番2-7903-16
圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
加重(t)0~15
加熱温度(℃)室温+20~300
1個
¥619,000
税込¥680,900
10日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1’-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
タイプ切替式
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
表示3.5桁LCD表示
入力【入力数】2
センサーK熱電対
温度測定範囲(℃)-50~1300
分解能(℃)0.1/1(切り替え式)
保存温度(℃)-20~+60℃
機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
アズワン品番1-5812-02-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
測定温度範囲(℃)-50~1300
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
関連キーワード