63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
79,000 税込86,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンCO2モニター
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル 測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH 質量(g)約90 電源DC5V(USB typeC) 精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH サイズ(mm)108×67×30 アズワン品番4-4352-01
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

再生PP100%使用の環境配慮型プラスチックコンテナーです。現在使用中のコンテナから置き換えることで、最大69%のCO2を削減可能 ※メーカー比、Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当。CO2の削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.1を使用しています。
1個
2,120 税込2,332
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)22 外寸法(mm)490×460×440 温度設定範囲(℃)室温+5~50 濃度(%)0~20(CO2) 内寸(mm)350×325×200 棚板数(枚)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
2,079 税込2,287
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
54,800 税込60,280
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超小型仕様なので、クリーンベンチ内に設置可能です。CO2制御には、温度・湿度変化に左右されない高性能なIR(赤外線)センサーを搭載しています。ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、15~45℃の幅広い設定温度での使用が可能です。付属の12V電源ケーブルを使用すれば、車載移動も可能です。
種別(MINIcell) アズワン品番3-6105-01
1式
485,000 税込533,500
当日出荷

1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付簡単。コスト約50%削減。eco活動。リユース品の為本体に傷や汚れがあります。空気中に廃棄される予定だったCO2を活用。一度も開封していない未開封ボンベです。Eco×bon、2WAYボンベスタンド、ecoチェンジャー、専用スパナのセット
質量(g)【ボンベ】38 径(Φmm)【ボンベ】12.5(1/2-20UNF) ガス名CO2 アズワン品番64-8787-23
1セット
999 税込1,099
8日以内出荷

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
容量(L)50 外寸法(mm)490×460×680 内寸(mm)350×325×440 棚板数(枚)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9
1個
2,376 税込2,614
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:環境センサー●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2043-36
1個
15,600 税込17,160
7日以内出荷

仕様●タイプ:USBドングル●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:USBドングル アズワン品番68-2096-54
1個
21,500 税込23,650
7日以内出荷

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
1個
611,000 税込672,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
保管環境冷蔵 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 仕様16mLチューブに培養液5mL入
1箱(100本)
22,900 税込25,190
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます(牛乳等試料2mL添加可)。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。
用途牛乳中の腸内細菌検査(大腸菌群)に。 仕様16mLチューブに培養液5mL入 種別腸内細菌用 タイプ標準タイプ 保存方法5~10℃、有効期限:製造より3ヶ月 アズワン品番2-8775-06 保管環境冷蔵
1箱(100本)
22,900 税込25,190
20日以内出荷

本製品のタオルは従来の精錬加工よりもCO2の排出を抑えた「新バイオ精錬加工」で生産されたタオルです。
仕様●セット内容:ハッピーエレファント洗剤(食器用洗剤オレンジ&ライムの香り(300mL)・マイクロファイバークロス・スポンジ●原産国:日本・中国 アズワン品番68-0729-22
1セット
1,490 税込1,639
5日以内出荷

アルミ製のコップです。 リサイクル可能。 製造工程において水使用量ゼロ、CO2発生量を最小限に抑え環境に配慮しています。
仕様●満杯容量:540mL●横幅:84mm●高さ:136mm アズワン品番68-1908-08
1箱(640個)
117,000 税込128,700
10日以内出荷

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
透明 サイズA4 アズワン品番4-4064-01
1袋(10枚)
2,060 税込2,266
当日出荷

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)600×820 アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
11,900 税込13,090
当日出荷

CO2インキュベータ内での使用が可能です。電磁式で発熱を抑えられ長寿命です。コントロール部分は本体に付けた状態でも、放して使用することも可能です。
種別(CO2インキュベータ用) アズワン品番3-6560-01
1個
191,600 税込210,760
当日出荷

CO2インキュベーター内で使用可能です。 コントローラーでインキュベーターの外から本体を操作できます。 タイマーと回転数をデジタルで表示します。
質量(kg)8 サイズ本体/270×320×112mm、コントローラー/220×132×64mm 電源AC100V 50/60Hz 表示LED (回転数、タイマー) モーターブラシレスモーター 回転半径(mm)10mm 回転速度50~300rpm アズワン品番4-3879-01 タイマー1分~99時間59分 許容負荷荷重(kg)最大2.5
1個
125,700 税込138,270
10日以内出荷

CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1本
66 税込73
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1箱(100本)
5,940 税込6,534
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したシューズカバーです。CO2排出を約70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。環境に優しいバイオプラスチックを使用!
材質PE(バイオマスプラ25%配合) アズワン品番4-5066-01
1箱(50枚)
9,207 税込10,128
当日出荷

環境に優しいバイオプラスチックを使用!。温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したシューズカバーです。CO2排出を約70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
仕様γ線滅菌済 材質PE(バイオマスプラ25%配合) アズワン品番4-5066-31
1袋(5袋×10枚)
11,286 税込12,415
翌々日出荷

一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。
材質PET
1袋(10枚)ほか
2,290 税込2,519
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。 従来品と比較しCO2排出量を約20%削減 バイオマスマーク認定商品 開けやすく閉めやすいE-チャックを採用 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様●色:透明●縦(mm):70●横(mm):50●厚さ(mm):0.04●厚さ:0.04mm●開口段差カット●底折り返し●天開き●サイド溶断シール●グリーン購入法適合品●開け易くて閉め易いEチャックです。●材質/仕上:グリーンポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:194-9090 アズワン品番67-6849-81
1袋(100枚)
569 税込626
5日以内出荷

原料に再生可能な有機資源由来の物質を含んでおります。バイオマスプラスチックマーク取得済。石油由来の手袋と比べて、CO2排出量を約70%削減できる化学原料を25%程度含有。外エンボス
材質PE(ブラスケム25%混入) 質量(g)230
1箱(100枚)
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合) 厚さ(mm)0.05 耐熱温度(℃)135℃ サイズ(mm)500×700 アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
8,290 税込9,119
当日出荷

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。 従来品と比較しCO2排出量を約20%削減 バイオマスマーク認定商品 開けやすく閉めやすいE-チャックを採用 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様●色:透明●縦(mm):120●横(mm):85●厚さ(mm):0.04●厚さ:0.04mm●開口段差カット●底折り返し●天開き●サイド溶断シール●グリーン購入法適合品●開け易くて閉め易いEチャックです。●材質/仕上:グリーンポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:194-9091 アズワン品番67-6849-83
1袋(100枚)
769 税込846
5日以内出荷

He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
1台
545 税込600
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。 従来品と比較しCO2排出量を約20%削減 バイオマスマーク認定商品 開けやすく閉めやすいE-チャックを採用 衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
仕様●色:透明●縦(mm):170●横(mm):120●厚さ(mm):0.04●厚さ:0.04mm●開口段差カット●底折り返し●天開き●サイド溶断シール●グリーン購入法適合品●開け易くて閉め易いEチャックです。●材質/仕上:グリーンポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:194-9092 アズワン品番67-6849-84
1袋(100枚)
1,120 税込1,232
5日以内出荷

用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

バガス(サトウキビ繊維)40%以上を配合したパルプタオルペーパーです。 CO2吸収量に効果の高いサトウキビの繊維が多量に配合されているため、環境にやさしい商品です。 パルプ100%商品と同様ですので、食品に直接触れても問題がありません(食品衛生法準拠)。
材質バガスパルプ40%以上+パルプ60%
1パック(200枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)