アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。 溶接ガス:アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。
仕様●重量:1kg/巻●スプール寸法:外径100mm、高さ48mm、取付内径16mm アズワン品番68-5052-52
1巻
4,590 税込5,049
6日以内出荷


AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当、用途: SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:外径200mm、取付内径52mm
1巻
21,900 税込24,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●リール寸法:直径270×幅105mm●軸径:53mm●重量:15kg●JIS規格:Z3312 YGW12、AWS ER70S-6●用途:自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接●適合型番:YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1巻
5,490 税込6,039
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

用途:低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN! 溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります! スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!
仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-56
1巻
26,300 税込28,930
6日以内出荷

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります