カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(134)
  • 医療(12)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(152)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
  • サンプラテック(73)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • リスパック(52)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](40)
  • TGK(東京硝子器械)(35)
  • 三商(35)
  • 林純薬工業(35)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • Kartell(カルテル)(25)
  • VITLAB(24)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • ニッコー(19)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
PPメスシリンダー アズワンPPメスシリンダーアズワン
22,374税込24,611
1個
当日出荷
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンガス洗浄瓶 PP製アズワン
3,465税込3,812
1個
当日出荷
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
PP製メスフラスコ PPMSシリーズ アズワンPP製メスフラスコ PPMSシリーズアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途DIN EN ISO 1042準拠クラスB
ディスポPP手付きカップ アズワンディスポPP手付きカップアズワン
178税込196
1個ほか
翌々日出荷
ディスポタイプの手付きカップです!積み重ねが可能なため、保管に場所を取りません!
材質PP
PPボトル GL45 アズワンPPボトル GL45アズワン
1,040税込1,144
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様目盛の精度:±5%材質本体・キャップ/PP規格DIN EN 285キャップタンパーエビデント式 GL45オートクレーブの可否可(121℃ 200kPa)
ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワンポリ分液ロート(PPスキーブ型)アズワン
3,910税込4,301
1個
当日出荷
足径Φ8mmです。
材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足径(Φmm)6足長(mm)100
投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/滅菌 140本入アズワン
7,398税込8,138
1箱(140本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-31
耐薬PPビーカー フロロテクト アズワン耐薬PPビーカー フロロテクトアズワン
829税込912
1個
当日出荷
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!
材質PP(表面フッ素化処理)
投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入 アズワン投薬瓶 青目盛 100ml/未滅菌 140本入アズワン
5,598税込6,158
1箱(140本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-24
PPスコップ PMSシリーズ アズワンPPスコップ PMSシリーズアズワン
4,160税込4,576
1袋(12個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズ アズワンディスポPPサンプル保存容器 PWシリーズアズワン
11,400税込12,540
1箱(300個)
当日出荷
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
透明
PP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズ アズワンPP三角フラスコ スクリューキャップ付 PEFシリーズアズワン
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途オートクレーブ可(121℃20分)種別三角フラスコ
PPパック M1-077シリーズ アズワンPPパック M1-077シリーズアズワン
3,898税込4,288
1パック(50個)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(14件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
PPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズ アズワンPPディスポビスコサンプラー 非滅菌 SS-VTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
スラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径10mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄可能なビスコサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ アズワンPPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズアズワン
58,900税込64,790
1箱(20個)
7日以内出荷
非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
PP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズ アズワンPP製メスフラスコ 校正証明書付 014.03シリーズアズワン
11,286税込12,415
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正
PP製メスフラスコ 英語版校正証明書付 014.03シリーズ アズワンPP製メスフラスコ 英語版校正証明書付 014.03シリーズアズワン
13,800税込15,180
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(英語)
PP製メスフラスコ 中国語版校正証明書付 014.03シリーズ アズワンPP製メスフラスコ 中国語版校正証明書付 014.03シリーズアズワン
13,800税込15,180
1個
9日以内出荷
校正証明書一般校正(中国語)
ディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズ アズワンディスポU字スパチュラ非滅菌タイプ 青PP製 100個入 SS-SPBシリーズアズワン
41,900税込46,090
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
尿器 (耐熱性) 1100mL アズワン尿器 (耐熱性) 1100mLアズワン
1,287税込1,416
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れています。
仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)1100
ボトルプロテクター アズワンボトルプロテクターアズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1個
当日出荷
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止材質PP(ポリプロピレン)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
129税込142
1本
当日出荷から12日以内出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/滅菌 100本入アズワン
7,298税込8,028
1箱(100本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-32
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(57件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
16,632税込18,295
1箱(55本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
149税込164
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入 アズワン投薬瓶 青目盛 150ml/未滅菌 100本入アズワン
5,998税込6,598
1箱(100本)
4日以内出荷
お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-25
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
218税込240
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入 アズワン検体サンプリング容器 160mL 1箱 1個×100袋入アズワン
12,200税込13,420
1箱(100袋×1個)
翌々日出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE寸法(mm)Φ67×83容量(mL)160目盛(mL)20~120(20刻み)アズワン品番4-6543-01
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワンクリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)アズワン(15件のレビュー)
158税込174
1本
当日出荷
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
卓上型薬品庫 アズワン卓上型薬品庫アズワン
128,000税込140,800
1個
当日出荷
実験台や作業台の上に設置できる小型試薬瓶(100ml以下)専用です。 ホルダーは試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 ホルダーにより薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。
アズワン品番2-4694-01付属品錠、50mL用ホルダーH-50×4個材質ステンレス(SUS304)、レール/スチール質量(kg)約22引出し数50mL用4段外寸法(mm)429×400×462材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm