T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出パイプ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、排出パイプ先端は液ダレを防ぐストップコック付きで先端外径10mmです。
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)
パイプ径(Φmm)11
コードVCTF1.25mm2、長さ2m
液温(℃)60
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01
最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
液クロ用のパーツです。液クロ用樹脂チューブ(PTFE、ETFE)用カッターです。
仕様●適用チューブ外径:1.5~5mm
アズワン品番65-6691-77
1個
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13
質量(g)40
全長(cm)34.5
アズワン品番64-9346-70
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS
容量(mL)700
全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)
アズワン品番64-9346-64
1個
¥67,900
税込¥74,690
8日以内出荷
T型ハンドルを上下にピストン操作して非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプの排出チューブ式です。、底部に逆流防止ボール弁があるため少ないロスで排出できます。、接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが各パイプ部の長さ調節不可。、PTFE排出チューブ(10×12mm)1.2mにPVDF2方ストップコックを白色ポリアセタール(POM)製チューブバンドで固定しています。
最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ小OS
容量(mL)50
質量(g)108
全長(cm)37
アズワン品番64-9346-68
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。
添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa
材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE
質量(kg)1.5
タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量25L/min
関連キーワード