57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
52,400 税込57,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1袋(10枚)
12,200 税込13,420
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)1000 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1巻
32,400 税込35,640
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
5,990 税込6,589
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,643 税込9,507
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180~+260 表面抵抗率(Ω)10^14
1枚
2,930 税込3,223
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎ 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 粘着性(非)○ 耐候性 強度(機械的)○
1巻
15,300 税込16,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32 最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
1本
5,190 税込5,709
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 耐候性
1袋(10枚)
17,400 税込19,140
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1袋(10枚)
23,500 税込25,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104 アズワン品番67-4815-94
1個
44,600 税込49,060
63日以内出荷

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105 アズワン品番67-4815-95
1個
53,900 税込59,290
63日以内出荷

幅(mm)1150 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1巻
3,910 税込4,301
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 サイズA4 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1袋(10枚)
6,890 税込7,579
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)305 耐候性
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)1150 長さ(m)10 耐熱性 連続使用温度(℃)200 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)270 耐候性
1巻
26,700 税込29,370
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物などの有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工しやすい利点があります。耐熱(融点)+320℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16 最大使用圧力(MPa)2.3(推奨)
1本
5,490 税込6,039
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
37,400 税込41,140
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)1000 長さ(m)1 耐熱性 連続使用温度(℃)260 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)327 耐候性
1巻
12,200 税込13,420
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.127 測定温度範囲-50~+200℃ リード線(端末部)M4Y端子 被覆材PTFE
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,390 税込4,829
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/16×1/32
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。耐熱(融点)+260℃、推奨連続使用温度は最大+200℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
最大使用圧力(MPa)3.0(推奨) 寸法(inch)【外径×内径】1/8×1/16
1本
7,990 税込8,789
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/8×1/16 最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
1本
6,990 税込7,689
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。耐熱(融点)+300℃、推奨連続使用温度は最大+260℃まで。公差は共に外径±0.1mm、内径±0.08mm。表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。
サイズ(inch)【外径×内径】1/16×1/32 最大使用圧力(MPa)3.0(推奨)
1本
5,990 税込6,589
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
14,500 税込15,950
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.1~100mlのガラスピペット、プラスチックピペット、またはパスツールピペットに使用できます。 軽量で長時間使用しても疲れにくいデザインです。 コードレスで長時間の作業が可能です。 吸引・吐出スピードが5段階まで設定できます。 容量に併せて自然吐出またはモーターによる強制吐出が選択できます。 カラーLED表示で、吐出モード、バッテリー状況、吸引スピード設定が一目で分かります。 本体への液体の吸い込みを防ぐ安全バルブが付いています。 0.2μmのPTFEメンブラ
アズワン品番2-5385-01 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:5段階切換吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター/0.2μm 付属品取付ねじセット(壁掛けホルダー) セット内容本体、充電アダプタ、充電スタンド 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)メンブランフィルター/PTFE(フッ素樹脂)デスクトップスタンド/シリコン 電圧120VAC(充電アダプタ) 質量(g)デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
105,800 税込116,380
翌々日出荷

石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
材質石英 サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1) アズワン品番3-7536-01
1箱(5本)
17,900 税込19,690
当日出荷

<ダウンス型> オールガラス製で、微粒子状にホモジナイズできます。 微調整・粗調整用の2個のペストルが付いています。 <ポッター型> ペストルがPTFE製ですので、柔らかい組織に適しています。 <マイクロ> オールガラス製ポッター型のマイクロホモジナイザーです。 <テーパー型> モータードライブが可能なステンレス製の支持棒が付いています。 ペストルがPTFE製ですので柔らかい組織に適しています。
1組ほか
38,900 税込42,790
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。 添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
1枚
120,000 税込132,000
101日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01 校正証明書JCSS校正
1個
233,500 税込256,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
長さ(m)1 温度範囲(℃)-50~+200 感温部(mm)約5×15 素線径(mm)感温部/Φ0.127、接続部/Φ0.32
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
1本
21,200 税込23,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細素線を使用し、感温部をモールド加工してリード線と一体成型していますので、低温域の温度測定も可能です。完全防水、防湿型の極薄タイプで表面温度測定用です。感温部の仕上り厚さは≒0.1mmと非常に薄いので、素早い温度計測を可能とし、作業性、生産性の向上に繋がります。端末芯線をΦ0.32mmにすることにより、計器への接続が容易です。耐熱性、耐電圧性、屈曲性、耐蝕性、耐薬品性(液体)等に優れています。
校正証明書一般校正
1本
18,700 税込20,570
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,400 税込14,740
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)