94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,931 税込2,124
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
1個
1,830 税込2,013
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01 仕様バイトン(R)パッキン付 質量(kg)6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 内寸法(mm)300 バルブ径(Φmm)8 外寸法(mm)Φ303 許容真空度(Pa)133
1個
142,000 税込156,200
10日以内出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
2,670 税込2,937
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,060 税込4,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UDパッキン(ベロ付き)ですので、脱気(真空)解除が容易です。 取っ手付きです。
材質本体・フタ/ソーダ石灰ガラス、パッキン/シリコン、金具・取っ手/SUS304 容量(L)2 アズワン品番5-139-13 口内径×胴径×高さ(mm)Φ85×130.5×233
1個
2,170 税込2,387
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ145×160 アズワン品番0-8694-01 穴径Φ43mm
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

材質本体/スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、廃液ロート/PP(ポリプロピレン)、廃液ロートフタ/ステンレス(SUS304)
1個
53,600 税込58,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,690 税込5,159
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01 付属品密閉用クランプ 材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム 寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所) 容量(L)2 使用範囲0.14kPa~大気圧 内寸法(mm)Φ140×160 板厚(mm)1.5 外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000 税込144,100
10日以内出荷

仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガロン瓶の収納に最適です。ガロン瓶を整理・収納できます。キャスター付の為、移動も容易です。上段は置き場、下段は補充用や空き瓶用として使用できます。
仕様ガロン瓶適用目安サイズ(胴径×高さ)(mm):Φ168×310 材質本体/SUS304、キャスター/ウレタン キャスター(mm)Φ75(4輪ストッパー付き)
1個
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
120,000 税込132,000
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304 間口(mm)399 段数1 全高(mm)118 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
1個ほか
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をした状態で積み重ねることが可能です。
材質SUS304 厚さ(mm)1 容量(L)20 外寸(mm)385×615×140 アズワン品番4-2270-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304 間口(mm)431 段数1 全高(mm)118 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
1個ほか
25,800 税込28,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-24
1式
69,900 税込76,890
7日以内出荷

ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付) 材質(棚板)ステンレス 材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。
材質SUS304
1枚
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁に折り返しがないため、洗浄液や汚れが溜まらず清潔です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(125cc)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) サイズ90×125mm 容量(mL)500 アズワン品番0-1775-01
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) サイズ118×136mm 容量(mL)1000 アズワン品番0-1775-02
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

注ぎ口、小型瓶の洗浄に適しています。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル)ポリプロピレン(PP)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)108 上部内径(mm)Φ154 下部内径(Φmm)40±2~3
1個
3,594 税込3,953
当日出荷

トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
1個
12,600 税込13,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
921 税込1,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)