「USB 保温」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
関連キーワード