14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01 材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン) 適合内径(Φmm)(タンク口内径)50 球径(Φmm)30 ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
137,000 税込150,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)0~200 リード線(m)2 (圧着Y端子付)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


実験室等、クリーン度を必要とする環境の清掃に適しています。多量な水・油等の汚れを素早く確実に吸収します。
種別γ線滅菌済 アズワン品番1-414-01 クラスなし
1袋(50枚)
1,180 税込1,298
当日出荷

再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。手軽に使える小判サイズ
材質再生紙100% シートサイズ(mm)170×220 質量(kg)袋/約0.26、ケース/約12.3
1ケース(48袋×200枚)ほか
4,970 税込5,467
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU 外径×内径(Φmm)70×28 最高使用水温(℃)50
1本
2,490 税込2,739
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)