337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。波長570nm向けフィルターも付属品に追加した、レンタル特別構成です。
1個
3,894 税込4,283
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン締付金具
B-85は2本のボルト付きですので、試験台などの上にスタンドを組むとき、組立棒を深く固定して試験台の縁に確実に取り付けられます。
材質鋳鉄、ボルト部/鉄SS-34(3価クロメートメッキ仕上) 適合パイプ径(Φmm)13
1個
7,530 税込8,283
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボーキサイト、アルミナ質シュール等のアルミナ鉱石を電融し、アルミナを抽出し、結晶化させた白色のもので、高純度の結晶粒からなり、不純物を取り除き精製したものです。白色で粉砕の強さと、切刃の自性作用の大きい人造研磨材です。
仕様白色溶融アルミナ
1個(1kg)
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PAAの濃度を0~2000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振り落とし、5秒経過してからカラーチャートと比較します。
仕様●プラスチックストリップ●カラーチャート:0/50/100/250/500/1000ppm アズワン品番67-2191-50
1個(50枚)
6,590 税込7,249
欠品中

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×1.0 アズワン品番3-5486-06 純度(%)Ta≧99.9
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
1本
13,000 税込14,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,540 税込1,694
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.1 アズワン品番3-5486-01 純度(%)Ta≧99.9
1個
24,900 税込27,390
当日出荷

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.2 アズワン品番3-5486-02 純度(%)Ta≧99.9
1個
40,000 税込44,000
当日出荷

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。
仕様フィルタの半値幅(nm):3~9 、読み取り範囲:0~4Abs、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%、測定速度:約6秒で96ウェルプレートの測定、シェイキング機能:3モード(Slow、Midium、Fast) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 質量(kg)10 電源AC100~240V 50/60Hz 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% サイズ(mm)440×295×225 アズワン品番3-6550-01 精度(nm)CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
1個
487,000 税込535,700
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.8 アズワン品番3-5486-05 純度(%)Ta≧99.9
1個
91,700 税込100,870
当日出荷

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.5 アズワン品番3-5486-04 純度(%)Ta≧99.9
1個
75,000 税込82,500
当日出荷


幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3% 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 読取0~4Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% アズワン品番3-6550-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
639,000 税込702,900
当日出荷




付属品ACアダプター 質量(kg)約3.5 種類電子天秤 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示LCD、バーグラフ、バックライト付き 機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT 表示形式デジタル インターフェースRS232 反応速度(秒)約2 風袋引方法あり 校正分銅外部(別売) ひょう量単位g
1個
50,900 税込55,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプW・広口タイプ
1個
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプN・細口タイプ 目盛あり
1個
10,890 税込11,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
146,000 税込160,600
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
波長範囲(nm)340~750 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 読取0~4Abs 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% 分解能0.001Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 外部接続USBインターフェース×1 (データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 付属品フィルター(405・450・492・630×各1) 仕様【フィルタの半値幅】3~9nm、【正確性】0~2Abs≦±0.005Abs/2~3Abs≦±1%/3~4Abs≦±3%
1個
5,110 税込5,621
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音量調節、端子台が一体になった小型電子ブザーです。2種類のブザー音より選ぶ事ができます。
種別ブザー(スタンド付) アズワン品番4-580-01
1個
12,200 税込13,420
当日出荷

4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
ホワイト×グリーン 仕様クラス100 材質ポリエステル100%
1枚
10,148 税込11,163
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションの中から、収納器具に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。アルミニウム製なので、耐久性に優れています。
材質本体/アルミニウム、マット/シリコン 滅菌(対応滅菌)オートクレーブ、EOG滅菌、浸漬滅菌、乾熱滅菌(182℃まで)
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
材質PFA 商品タイプ広口タイプ
1本
18,117 税込19,929
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.3 アズワン品番3-5486-03 純度(%)Ta≧99.9
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。
材質PFA
1本
53,980 税込59,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ 材質高純度PFA
1本
51,777 税込56,955
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
材質ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49 仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
39,105 税込43,016
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
アズワン品番4-3854-11
1個
6,240 税込6,864
当日出荷

1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)