カテゴリ
- 科学研究・開発用品(248)
- クリーンルーム用品(7)
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 医療(4)
- テープ(3)
- メカニカル部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 制御機器(2)
- 救急・衛生(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(92)
- BIGM(丸山製作所)(739)
- KITZ(キッツ)(660)
- MAZDA(マツダ)(7,185)
- Panasonic(パナソニック)(713)
- RS PRO(788)
- SMC(18,279)
- WURTH ELEKTRONIK(302)
- YAMAHA(ヤマハ)(459)
- エスコ(2,179)
- コガネイ(1,067)
- テンパール工業(290)
- トヨタ(771)
- ニッサン(2,011)
- ベン(279)
- ホンダ(2,203)
- ミツビシ(472)
- 三菱電機(316)
- 東洋バルヴ(348)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(63)
「a50」の検索結果

業務用強力油汚れ用洗剤
アズワン(4件のレビュー)¥1,950~税込¥2,145~1本ほか当日出荷から翌々日出荷洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性効果その他
高性能油吸着材(ルックリン)
アズワン¥31,500税込¥34,6501箱(100枚)翌々日出荷から8日以内出荷自重対比10倍以上の油吸着力を持っています。 親油性・疎水性に優れ、水分はほとんど吸わず、水中に沈みません。 接着剤等は一切使わず、不織布をベースにした3層構造で形状安定性に優れています。 焼却しても有毒ガスは発生しません。仕様国交省 型式承認取得品(P-586)材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)4対応オイル吸油量(g/g)11.3(1.2g/cm3)
小型圧力計A形Φ50
アズワン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から24日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
PTFEバルブA RSTV050・RSTV100用
アズワン¥6,240税込¥6,8641個当日出荷グリスフリーで使用可能です。 空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。アズワン品番4-3854-11
PFAボトル 酸洗浄パック 広口タイプ
アズワン¥30,690税込¥33,7591個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプW・広口タイプ口形状広口中栓なし
PFAボトル 酸洗浄パック 細口タイプ
アズワン¥23,364税込¥25,7001個当日出荷酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。材質高純度PFAタイプN・細口タイプ目盛あり
電子天秤(AXA) AXAシリーズ
アズワン¥66,400~税込¥73,040~1個翌々日出荷付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
サンボックス蓋 50A爪有 ブルー
アズワン¥3,410税込¥3,7511枚翌々日出荷サンボックス#50A用のフタです。 フタにロック用突起(ツメ)を設置し、サンロック、パチン錠無しでもフタのロックが可能。仕様●材質:PP●外寸(mm):547×379×42アズワン品番67-9214-60
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル MF PFAシリーズ
アズワン¥41,980税込¥46,1781本当日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。材質PFA商品タイプ広口タイプ
【レンタル】遠心機CN-1050/CN-2060/CB-2060用ローター レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様ローター50mL×4本、遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)付属:4本適合チューブ径(Φmm)(最大・最小)29.5(27.5)×115(90)サービス分類レンタル
PFAボトル タイプ10 スーパークリーン MF PFAシリーズ
アズワン¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から10日以内出荷100nmサイズのパーティクルが数個/mLの清浄度です(クラス100以上のクリーンルーム下での開栓、濯ぎ後)。昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度のPFAボトルです。材質PFA
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ
アズワン¥37,818税込¥41,6001本翌々日出荷常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。仕様細口タイプ材質高純度PFA
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥2,200税込¥2,4201冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-47
ポリイミドフィルム カプトン(R)EN
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。色ゴールド
クリーンルーム用ノートブック(リング式)グリッド 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥3,420税込¥3,7621冊(50枚)5日以内出荷。CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-48
クリーンルーム用ノートブック(リング式)横罫 50枚入 SO-ST-MB-Aシリーズ
アズワン¥3,420税込¥3,7621冊(50枚)5日以内出荷CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレンアズワン品番65-8299-46
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)設定温度(℃)-100~+600温度制御方式ON/OFF制御最小表示単位1℃付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方アズワン品番1-5826-21温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
マグネチックスターラー
アズワン¥24,700税込¥27,1701個欠品中バッテリーパックも使え使用場所を選びません。DC入力採用で100V電源のほか、別売バッテリーパック(12V)でも使用可能です。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。仕様付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個質量(kg)本体/約1回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源本体/AC100V 50/60Hz(ACアダプタ付属)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000本体サイズ(mm)165×153×53(突起部除く)アズワン品番1-4646-11マグネット強度約0.1T
マルチェアーステーション
アズワン¥34,000税込¥37,4001個当日出荷コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
電磁式エアーポンプ
アズワン¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む)質量(kg)0.8流体空気
投込型超音波霧化ユニット
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷から6日以内出荷コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など