カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 物流用品(5)
  • 医療(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • イトーキ(233)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(192)
  • RS PRO(143)
  • 福井クラフト(137)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • Qlight(54)
  • エスコ(52)
  • brembo(50)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](46)
  • シンワ測定(44)
  • アイリスオーヤマ(43)
  • オーハウス(42)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • パール金属(35)
  • omron(オムロン)(33)
  • CAPTAIN STAG(29)
  • 東芝キヤリア(29)
  • TRUSCO(26)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs 300」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル

    アズワン
    4,770税込5,247
    1袋(3枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS・ナチュラル
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    4,990税込5,489
    1袋(3枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ アズワン

    パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ30mm ABS-PHシリーズ

    アズワン
    1,790税込1,969
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
    材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ30、端毛:50毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 5~300rpm スタンド付 PSTC-103

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    32,100税込35,310
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • スリム薬品保管庫 アズワン

    スリム薬品保管庫

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    奥行300mm!スリムな薬品庫!
  • ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    当日出荷
    マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 超音波洗浄器 ASUシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ASUシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    254,000税込279,400
    1台
    当日出荷
    ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
    材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    59,700税込65,670
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • スペースドライ アズワン

    スペースドライ

    アズワン
    42,000税込46,200
    1台
    欠品中
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ アズワン

    ホットスターラーREXIM アナログ LSHシリーズ

    アズワン
    34,900税込38,390
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
    質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-41回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/ワイド32)グレー

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式グレー奥行(mm)447耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)485×390×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)552×403
  • 音波式電動歯ブラシ アズワン

    音波式電動歯ブラシ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    40,000振動/分の振動で歯の表面をツルツルにします。 30秒毎に振動し、2分間で自動オフの機能を搭載しています。 Clean・Soft・Whiten・Massageの4つのモードを選択できます。
    仕様●サイズ (mm):全長 約245/持ち手幅 約90●色:白●材質:本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン(デュポン社製)●防水保護等級:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属品:充電用保管スタンド×1個、交換用ブラシ 大×2本・小×1本●ブラシヘッドサイズ:大/(幅)12×(奥行)15×(高さ)23mm、小/(幅)10×(奥行)15×(高さ)20mm●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-618-01
  • ハンディーウェアクリーナー アズワン

    ハンディーウェアクリーナー

    アズワン
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
    付属品フィルター2枚(本体搭載1枚、予備1枚)、専用収納スタンド仕様消費電力(W):20材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体質量(g)約300型番SHZ-020本体サイズ(mm)243×86×103アズワン品番2-4213-21商品タイプレンタル品はこちら
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    39,300税込43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    168,000税込184,800
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
  • 超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    273,000税込300,300
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振機他励発振方式PLL自動追尾発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ウォーターバススターラー WBS6Pro アズワン

    ウォーターバススターラー WBS6Pro

    アズワン
    69,900税込76,890
    1式
    5日以内出荷
    ウォーターバスとマグネチックスターラーの一体型で、ウォーターバスのみまたはスターラーのみとしても使用できます。 水槽温、回転数やカウントダウンタイマーが設定可能で、各種設定値はデジタル表示し、視認性に優れています。 付属のスノコを使って水槽液と容器内の試料両方を撹拌できるため、均一且つ効率よく加熱できます。 水槽内にパイプヒーターが露出していないため、水槽底がフラットで掃除も簡単です。 温度調節に優れたPID制御タイプです。 付属の水槽用蓋とスノコ使用時は高さ200mmまでの容器が入ります。 水槽はSUS304製、本体外装はABS樹脂とPP製です。 回転子は30~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:50~3000mL●回転数:0、100~1200rpm(50rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●水槽温設定範囲:設定無し または±0~+100℃(1℃刻み)※冷却機能は無いため、常温以下にはなりません。●温度表示:0.1℃刻み●温度センサー:熱電対●温度制御:PID制御●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W260×D265×H185mm(蓋使用時はH325mm)●水槽(内寸):W200×D200×H120mm●重量:2.2kg(付属品非取付時)●最大消費電力:800W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-24
  • 【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT 50~3000rpm PST-101

    アズワン
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101 アズワン

    【レンタル】トルネードN NEXT PCコントロール 50~3000rpm PSTC-101

    アズワン
    8,798税込9,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
  • 【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020 アズワン

    【レンタル】ハンディーウェアクリーナー SHZ-020

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    吸込力がアップしてさらに使いやすくなりました。軽量・コンパクトな異物除去用ウェアクリーナーです。ワンタッチでブラシを脱着でき、フィルター交換が可能です。収納に便利な専用スタンド付きです。
    材質本体/ABS樹脂、ブラシ/ナイロン、フィルター/PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)243×86×103本体質量(g)約300
  • 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン制御の多連式ホットスターラーです。使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。
    材質【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])100~1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式サービス分類レンタル
  • 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト無
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    129,800税込142,780
    1セット
    翌日出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデル。操作性の高いタッチ式液晶パネル。フリークランプ機構でゆるやかに本体角度を固定可能。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
    材質ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他消費電力(W)100電源専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m本体寸法(mm)136×175×242本体質量(kg)約3モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁)機能正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))チャックレバー式チャック回転制御ブラシレスモーターによるフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能対応ソフトウェア制御ソフト有
  • 【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD

    アズワン
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと、5段階の風量調節可能な、ファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意しコンセントにつなぐだけで、クリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので、手元で電源のON/OFFや風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約8.6モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • 【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • バックライト付充電式COBヘッドライト アズワン

    バックライト付充電式COBヘッドライト

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷
    明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
    仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
  • スライドグラスドライヤー アズワン

    スライドグラスドライヤー

    アズワン
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。 アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂寸法(mm)300×174×120電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67電源コード3Pプラグ 約2m
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
  • 静電気・異物 アズワン

    静電気・異物

    アズワン
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    導電性の繊維により、除電しながら付着したほこりを吸引し除去します。軽量でコンパクトです。
    付属品専用収納スタンド、HEPAフィルター×2枚(本体用×1枚、交換用×1枚)材質本体/ABS樹脂、ブラシ/導電性繊維・ナイロン、HEPAフィルター/PP寸法(mm)243×86×103質量(g)約300電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)消費電力(W)20集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97以上アズワン品番4-5775-01
  • 救急カート 本体 アズワン

    救急カート 本体

    アズワン
    142,311税込156,542
    1個
    翌々日出荷
    スリムなサイズで取りまわしのしやすい救急カートです。ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。引出しはゆっくりと閉まる構造です。
    材質本体/スチール、天板/ABS樹脂寸法(mm)552×560×1015耐荷重(kg)本体/300、引出し(全サイズ)/各20、補助天板/3アズワン品番8-392-01商品タイプ本体補助天板寸法(mm)385×390(有効サイズ:361×266)引出し有効内寸法(mm)小:359×380×58、中:359×380×137、大:359×380×216天板有効寸法(mm)392×449
  • モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク アズワン

    モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク

    アズワン
    12,200税込13,420
    1個
    翌々日出荷
    工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
    仕様組み立て式ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ

    アズワン
    129,000税込141,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
  • トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ

    アズワン
    133,000税込146,300
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
    仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
  • トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワン

    トルネードN スタンドセット PSTシリーズ

    アズワン
    121,000税込133,100
    1台
    3日以内出荷
    新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ