カテゴリ
- 科学研究・開発用品(80)
- 接着剤・補修材(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- SMC(601)
- サンドビック(403)
- ParkerTAIYO(274)
- スバル(187)
- CC印(ニッカトー)(106)
- ワルター(101)
- 三菱マテリアル(58)
- KITO(キトー)(39)
- VISHAY(36)
- エスコ(28)
- ノーブランド(26)
- omron(オムロン)(21)
- シグマ光機(21)
- MAZDA(マツダ)(17)
- 三菱電機(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- SANDVIK(15)
- イスカル(13)
- ブランドをもっと見る
「al-02」の検索結果
特価

アルミナセラミック基板 Al2O3シリーズ
アズワン¥21,900~税込¥24,090~1セット(5枚)ほか当日出荷から17日以内出荷アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色材質アルミナ96%セラミックス色白色熱伝導率(W/mk)10吸水率(%)0線膨張係数(×10-6/℃)7
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ
アズワン¥27,400~税込¥30,140~1箱(25枚)当日出荷ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
ガラス蒸着基板 アルミ蒸着 AL+SiO2シリーズ
アズワン¥19,980~税込¥21,978~1箱(20枚)ほか23日以内出荷から31日以内出荷アルミ膜の上に保護膜が付いていますので、表面の汚れを拭き取ることも可能です。材質(基板)ソーダガラス厚さ(mm)0.7タイプアルミ蒸着波長(nm)(対応)400~700、900~1200反射率(%)≧平均85
磁蒸発皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ焼成用容器 本体
アズワン¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥1,020~税込¥1,122~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
サファイア単結晶ウェハー Φ2インチ×0.43mm C方位 0001 SA-2IN-430-Cシリーズ
アズワン¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか当日出荷から翌日出荷99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。仕様BOW:<10μm、TTV:<10μm材質高純度Al2O3厚さ(μm)430公差(mm)±0.1、厚さ25μm寸法(inch)Φ2品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)
サファイア単結晶ウェハー 10×10×0.5mm C方位 0001 SA-SQ10-500-Cシリーズ
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1枚ほか当日出荷から翌日出荷99.99%以上の高純度Al2O3を採用した単結晶サファイア基板です。高精度な研磨仕上げ(Ra<0.2 nm)を行っており高い表面均一性を実現しています。耐熱性・耐薬品性に優れ高温プロセスや化学処理にも対応しています。クラス100環境で洗浄・包装されコンタミネーションリスクを最小化したパッキングです。片面研磨と両面研磨の2種類をご用意しております。仕様BOW:<5μm、TTV:<5μm材質高純度Al2O3寸法(mm)10×10厚さ(μm)500公差(mm)±0.05、厚さ25μm品質等級結晶グレード:光学グレード1、結晶成長法:KY法方位C方位(0001)
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
アルミナ焼成用容器 フタ
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷高温下でも化学薬品などに対して安定しています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.90ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型
アズワン(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
高純度アルミナボール
アズワン¥7,190~税込¥7,909~1ケース(1kg)当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
アルミナ95るつぼ 角形
アズワン(2件のレビュー)¥2,890~税込¥3,179~1個当日出荷材質AL2O3(純度>96.2%)色ホワイト曲げ強さ(MPa)300密度(g/cm3)3.6ロックウェル硬度80HRA
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥529~税込¥582~1個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥1,930税込¥2,1231枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。寸法(mm)150×150×2.5耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRAアズワン品番4-3849-03圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) B型
アズワン¥6,990~税込¥7,689~1本当日出荷材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
ジルコニアボール
アズワン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。 コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1個当日出荷から10日以内出荷材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
セラミックポットミル
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個当日出荷から翌々日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
焼成用アルミナセッター 150角
アズワン¥2,150税込¥2,3651枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000
焼成用アルミナセッター 50角
アズワン¥879税込¥9671枚当日出荷耐熱性・耐食性に優れています。耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2%密度(g/cm3)≧3.80ロックウェル硬度≧86HRA圧縮強度(MPa)>350曲げ強度(MPa)>2000