7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段 材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装) 質量(kg)124 内寸法(mm)920×375×450(×2段) 外寸(mm)1100×480×1290 型番SL-110 収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個 アズワン品番3-3012-01 扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
1個
190,000 税込209,000
当日出荷

頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
1箱(20本)ほか
1,970 税込2,167
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
1個
7,990 税込8,789
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
容量(mL)300 全長(cm)36 質量(g/個)60 アズワン品番64-9346-60
1箱(24個)
52,900 税込58,190
5日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを新たに品揃え
仕様●セット内容●▼本体(61-758-99-2):W75×H180cm ×1●▼本体(61-759-2-2):W90×H180cm ×2●▼連結(61-759-3-2):W90×H180cm ×2●▼上部サインセットW75cm用(61-759-10-1)×1●▼上部サインセットW90cm用(61-759-10-2)×4●▼ガルバ天板セットW75cm用(61-759-4-1)×1●▼スチール天板セットW90cm用(61-759-5-2)×4●▼ガルバステージ棚セットW75cm用(61-759-8-1)×1●▼スチールステージ棚セットW90cm用(61-759-9-2)×4●▼ガルバ棚板セットW75cm用(61-759-6-1)×6●▼スチール棚板セットW90cm用(61-759-7-2)×28 アズワン品番67-2189-17
1セット
535,000 税込588,500
7日以内出荷

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール トレー外寸(mm)トレー:PP-80/193×563×82、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴
1台
173,000 税込190,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷