高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
付属品レンタル:AS22GTU用バスケット、スノコ、フタ
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.8
出力(W)100
外形寸法(mm)270×160×240
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)240×140×100
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数(kHz)35
ヒーター容量(W)74
槽容量(L)3
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
ヒーター温度(℃)20~60
約20秒(起動10秒、吹きかけ10秒)で呼気中のアルコール濃度を測定できます。
高精度のMEMS半導体センサーを搭載しています。
50件のデータ保存が可能のため、測定後の再確認にも便利です。
測定値に基づき、3色で液晶表示します。
吹きかけ口の蓋はスライド式になっており、取り外しによる紛失の心配がありません。
コンパクト、軽量な本体かつ収納袋付きで持ち運び時にもかさばりません。
付属品収納袋
寸法(mm)29.2×121×15.2
質量(g)28.3(電池含まず)
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
測定範囲(mg/L)0.00~1.00(但し0.05mg/L 未満の場合は0.00mg/Lと表示)
センサータイプMEMS半導体ガスセンサー
測定時間約20秒
センサー使用開始後1年経過、または使用回数2000回に達した場合(どちらか早い方)
ディスプレイLCDデジタル方式
最小表示単位0.01mg/L
アズワン品番65-3906-45
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
高出力タイプで優れた洗浄力。
材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
機能ディガス機能・タイマー(1~99分)
発振周波数35kHz
発振回路他励発振方式
発振子ボルト締めランジュバン型振動子
微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
測定範囲(pH)0~14
付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本
寸法(mm)164×29×20(突起部除く)
質量(g)約50(電池除く)
使用温度範囲(℃)5~40
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
測定方式ガラス電極法
機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能
防水保護等級IP67相当
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
付属品マグネット×4枚
透過率(%)70 ±5
表面硬度3~4H
紫外線カット0.99
ブルーライトカット率約48%
関連キーワード