カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8,468)
  • 医療(1,212)
  • クリーンルーム用品(831)
  • 測定用品(450)
  • 店舗什器・備品(203)
  • 作業服(182)
  • 手袋(180)
  • 厨房用品(131)
  • 救急・衛生(119)
  • オフィス家具(114)
  • 物流用品(97)
  • 測定関連サービス(92)
  • はんだ関連・静電気対策用品(78)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • ヘルスケア(66)
  • 作業工具(66)
  • 清掃用品(58)
  • 介護用品(55)
  • 制御機器(53)
  • 安全保護具(52)
  • 日用品(45)
  • 保管用品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • テープ(41)
  • 学童・教育用品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(38)
  • マスク(37)
  • 梱包用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 住設機器(28)
  • 防災用品(23)
  • 事務用品(23)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 家電(15)
  • 電気材料(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 機構部品(10)
  • 電動工具(9)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全標識(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(47)
  • ホンダ(106,773)
  • Kawasaki(43,856)
  • 三菱ふそう(33,306)
  • Panasonic(パナソニック)(32,587)
  • トヨタ(31,245)
  • SMC(13,165)
  • ミツビシ(12,086)
  • 工進(5,574)
  • メディアカバーマーケット(4,236)
  • ニッサン(3,539)
  • スバル(3,044)
  • 日野自動車(2,784)
  • BIGM(丸山製作所)(2,653)
  • イチネンTASCO(2,555)
  • ダイハツ(2,423)
  • パナソニックコネクト(1,315)
  • RS PRO(1,263)
  • MAZDA(マツダ)(1,222)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as」の検索結果

関連キーワード
13,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスピレーターAS アズワン

    アスピレーターAS

    アズワン
    96,900税込106,590
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
    アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
  • 無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000) アズワン

    無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)

    アズワン(4件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    フード一体型のクリーンスーツです。
    仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000生地帝人セルガード(R)混率(%)ポリエステル100%
  • アスピレーター AS-01 アズワン

    アスピレーター AS-01

    アズワン
    12,800税込14,080
    1個
    当日出荷
    AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
    材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
  • 無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン

    無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]

    アズワン(1件のレビュー)
    6,663税込7,329
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
    グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
  • クリーンキャップAS469C(男女兼用) アズワン

    クリーンキャップAS469C(男女兼用)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,525税込1,678
    1枚
    当日出荷
    サイズフリー仕様後ろゴム絞りホワイト質量(g)40グレードクラス1000~10000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6369-01
  • シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワン

    シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ

    アズワン
    5,690税込6,259
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PE、PET
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    155,000税込170,500
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
  • 【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン

    【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル

    アズワン
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
    付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】オートミキサー AS100 アズワン

    【レンタル】オートミキサー AS100

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
  • 快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ アズワン

    快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ

    アズワン
    7,990税込8,789
    1枚
    当日出荷
    暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
    材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル
  • エアー撹拌機 ASシリーズ アズワン

    エアー撹拌機 ASシリーズ

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    3日以内出荷
    過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
    付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
  • 無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ アズワン

    無塵衣・AS240C 男女兼用コート・クリーン洗浄済 AS240シリーズ

    アズワン
    5,520税込6,072
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    材質導電糸入りポリエステル100%仕様制電対策品、左胸名札ループ付き、左脇アウトポケット付き
  • クリーンフードAS449C(クラス1000) アズワン

    クリーンフードAS449C(クラス1000)

    アズワン
    1,931税込2,124
    1枚
    当日出荷
    サイズフリー仕様後頭部ゴム絞りホワイト質量(g)65グレードクラス1000混率(%)ポリエステル100%アズワン品番1-6365-01
  • 快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ アズワン

    快適さわやか白衣 女性用 AS9746シリーズ

    アズワン
    7,990税込8,789
    1枚
    当日出荷
    暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
    サイズLL材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り着丈(cm)110バスト(cm)114肩幅(cm)42袖丈(cm)59仕様シングルアズワン品番3-9746-14
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+400ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
  • 【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200 アズワン

    【レンタル】ポリシーラー 卓上型 AS-200

    アズワン
    1,690税込1,859
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
    シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)電源コード(m)2.0(2Pタイプ)質量(kg)2.2本体寸法(mm)72×310×117
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水食品用センサー付き付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+300ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ3.0×100センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-02センサ形状先端突き刺し型
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、空気用(冷蔵・冷凍)センサー付き付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-100~+100ケーブル長(m)約1(テフロン)精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×40センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-05センサ形状先端丸型
  • 白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ アズワン

    白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

    アズワン
    25,980税込28,578
    1セット
    翌日出荷
    防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
    仕様※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水フッ素加工(耐薬品)センサー付き付属品ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル質量(g)150測定範囲(℃)本体/-100~+400、センサー/-20~+200ケーブル長(m)約1精度本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8センサータイプΦ4.0×200センサー白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)分解能0.1保護等級IPX5(防噴流型)本体寸法約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)機能HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能電池単3電池×2本(テスト用)サンプリング約0.5秒/回使用環境温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)アズワン品番4-7026-07センサ形状先端丸型
  • 快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン

    快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ

    アズワン
    8,290税込9,119
    1枚
    当日出荷
    暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。インナーが透けにくい、透け防止繊維です。高温環境でもウェア内は涼しく快適です。低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適
    材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り仕様シングル
  • 無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ アズワン

    無塵衣・AS249C 男女兼用上衣・クリーン洗浄済 AS249Cシリーズ

    アズワン
    4,980税込5,478
    1枚
    翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    グレードクラス100(ISO 5)仕様無塵衣、男女兼用
  • 無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズ アズワン

    無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズ

    アズワン
    7,720税込8,492
    1枚
    翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    グレードクラス100(ISO 5)混率(%)導電糸入りポリエステル100仕様無塵衣
  • クリーンフードAS449C フリー アズワン

    クリーンフードAS449C フリー

    アズワン
    1,931税込2,124
    1枚
    翌々日出荷
    耳部分はメッシュ素材を使用しています。
    用途後頭部ゴム絞りブルー種別ブルーアズワン品番1-6365-02
  • 無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ブルー AS199Cシリーズ アズワン

    無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ブルー AS199Cシリーズ

    アズワン
    7,720税込8,492
    1枚
    翌々日出荷から12日以内出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
    グレードクラス100(ISO 5)ホワイト仕様無塵衣
  • 無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS304A(男子パンツ)[CL10000]

    アズワン
    4,000税込4,400
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%
  • 水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン

    水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ

    アズワン
    14,700税込16,170
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
    仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
  • 無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS203C(男女兼用上衣)[CL10000]

    アズワン(1件のレビュー)
    4,574税込5,031
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    グレードクラス10000混率(%)ポリエステル100%表面抵抗値(Ω)107生地帝人ファイバー
  • 【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU

    アズワン
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
    材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.8槽内寸法(mm)240×140×100電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)ヒーター容量(W)74槽容量(L)3発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
  • 薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン

    薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ

    アズワン
    1,260税込1,386
    1本
    翌々日出荷
    薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
    材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
  • 【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA アズワン

    【レンタル】NFC温湿度ロガー AS-215LFA

    アズワン
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S380/S)でデータを読み取ることが可能です。大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
  • 【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。
    仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
  • 無塵衣・AS203C アズワン

    無塵衣・AS203C

    アズワン
    5,158税込5,674
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア
    ブルーグレード(目安)クラス10000混率(%)導電糸入りポリエステル100
  • アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ アズワン

    アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
    仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
  • 無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS349C(男女兼用パンツ)[CL10000]

    アズワン
    3,653税込4,018
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラス10000材質ポリエステル100%
  • 無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000] アズワン

    無塵衣AS240C(男女兼用コート)[CL10000]

    アズワン
    4,831税込5,314
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様クラス10000材質ポリエステル100%
  • 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
    仕様データ保存件数:100件付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
  • アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ アズワン

    アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ

    アズワン
    1,290税込1,419
    1本ほか
    当日出荷
    殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。
    付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
関連キーワード
...