白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ
防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。
- 付属品
- ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル
- 仕様
- ※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体、防水フッ素加工(耐薬品)センサー付き
- 質量(g)
- 150
- 測定範囲(℃)
- 本体/-100~+400、センサー/-20~+200
- ケーブル長(m)
- 約1
- 精度
- 本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8
- センサータイプ
- Φ4.0×200
- センサー
- 白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)
- 分解能
- 0.1
- 保護等級
- IPX5(防噴流型)
- 本体寸法
- 約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)
- 機能
- HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能
- 電池
- 単3電池×2本(テスト用)
- サンプリング
- 約0.5秒/回
- 使用環境
- 温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7026-07
- センサ形状
- 先端丸型
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計 の新着商品
カテゴリ





















