曜日別特売

白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ

白金デジタル温度計 AS-PDTM+PTシリーズ - アズワン

防滴仕様のため水回りや湿気油などの多い環境でも安心して使用可能な高精度白金温度計です。白金測温抵抗体PT1000(クラスA級)を採用し抜群の測定精度を実現しています。データ記録機能(日時・時間・温度)を搭載し最大99個まで記録可能です記録したデータはパソコンに取り込むことができます。

付属品
ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル
質量(g)
150
測定範囲(℃)
本体/-100~+400、センサー/-100~+400
ケーブル長(m)
約1
精度
本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8
センサー
白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)
分解能
0.1
保護等級
IPX5(防噴流型)
本体寸法
約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)
機能
HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能
電池
単3電池×2本(テスト用)
サンプリング
約0.5秒/回
使用環境
温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサータイプ
アズワン品番
センサ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496361AS-PDTM+PT-05Φ4.0×2004-7026-06先端丸型
21,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02496370AS-PDTM+PT-02Φ4.0×1204-7026-03先端突き刺し型
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02496379AS-PDTM+PT-03Φ4.0×4104-7026-04先端丸型
22,000
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする