カテゴリ
- 科学研究・開発用品(43)
- 作業服(39)
- クリーンルーム用品(12)
- 安全靴・作業靴(5)
- 物流用品(3)
- 医療(3)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 清掃用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- MAZDA(マツダ)(88)
- Panasonic(パナソニック)(97)
- Qlight(128)
- SMC(1,902)
- イトーキ(83)
- エスコ(193)
- オカムラ(岡村製作所)(365)
- コガネイ(293)
- トヨタ(87)
- ホンダ(338)
- メディアカバーマーケット(195)
- 三菱マテリアル(176)
- 伊東電機(300)
- 日野自動車(214)
- 森清化工(219)
- 潤工社(177)
- 近藤製作所(67)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(4)
「as1」の検索結果
特価
関連キーワード

アスピレーター AS-01
アズワン¥12,800税込¥14,0801個当日出荷AS-01およびGAS-1Nに使用できます。材質SUS304全長(mm)約2830(コイル)タイプ冷却蛇管内径(Φmm)8.7外径(Φmm)9.5寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル)アズワン品番3-9384-01
無塵衣・AS197C フード付き・クリーン洗浄済 ホワイト FH197C-01 AS197Cシリーズ
アズワン¥9,498税込¥10,4481枚翌日出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。フード一体型のクリーンスーツです。全身を清潔に保てる作業服です。静電防止仕様で安全です。着脱が簡単なデザインです。軽くて動きやすい設計です。
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1台翌日出荷から4日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5A材質(タンク)PP(ポリプロピレン)到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
オートクレーブ滅菌対応フード・マスク一体型無塵衣 白 AS1205-01シリーズ
アズワン¥20,790~税込¥22,869~1枚3日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適したオートクレーブ滅菌対応のフード・マスク一体型サイドファスナー仕様のクリーンルーム用ウェアです。防塵性と耐久性を兼ね備えた機能性素材を使用しておりオートクレーブ滅菌処理後も加水分解による繊維強度劣化が起きにくくなっています。フード部からツナギ服の左腰脇まで大きく開閉するサイドファスナーにより着脱が容易にできます。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B


無塵衣AS197C(フード付き)(クラス1000)
アズワン(4件のレビュー)¥5,890~税込¥6,479~1着当日出荷から6日以内出荷フード一体型のクリーンスーツです。仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000混率(%)ポリエステル100%生地帝人セルガード(R)![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)


無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]
アズワン(1件のレビュー)¥7,583税込¥8,3411着当日出荷から翌々日出荷制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
エアー撹拌機 ASシリーズ
アズワン¥98,900税込¥108,7901台当日出荷から翌々日出荷過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
マルチェアーステーション
アズワン¥34,000税込¥37,4001個当日出荷コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min
PFAベッセル容器
アズワン¥3,200~税込¥3,520~1個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし口形状広口
ファインセラミックピンセット
アズワン¥10,100税込¥11,1101本当日出荷非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。材質(柄) 特殊アルミ合金全長(mm)140アズワン品番7-166-02
ディスポNMRサンプルチューブ
アズワン¥36,900税込¥40,5901箱(100本)当日出荷ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。種別Φ5mm用アズワン品番3-5557-01
液体吸収ソックス
アズワン¥11,100~税込¥12,210~1箱(12本)当日出荷オイルフェンス、防液堤としても使用できます。用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)5径(Φmm)76長さ(m)1.2吸収量(L/箱)53
アズワンの手指消毒剤 アルコール80voL% AS1000シリーズ
アズワン¥1,290~税込¥1,419~1本ほか当日出荷殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。付属品シャワーノズル付き成分エタノール/80.0voL%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)容量(mL)1000サイズ(mm)ボトルサイズ:90×75×215(ノズル装着時/268)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
殺菌線消毒ロッカー
アズワン¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷平均した照射量を保つため、効率の優れた電解アルミ反射板で内装しています。付属品棚網×1枚、耐震金具一式電源AC100V 50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8 2P波長(nm)253.7照射量(μW)最小90、最大450
アスピレーター
アズワン¥67,800税込¥74,5801個翌々日出荷自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
安全薬品保管棚
アズワン¥184,000税込¥202,4001個当日出荷振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。外寸法(mm)900×470×1800
【レンタル】オートミキサー AS100
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷自転公転ミキサーのベーシックタイプ。自転と公転で混合します(自転は公転の約1/4の回転数)。4~16秒で時間設定が可能です。プログラム設定(4種)と自由設定(1種)が可能です。
高速遠心分離機
アズワン¥297,000税込¥326,7001個当日出荷高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。仕様騒音:<65dB(A)寸法(mm)380×505×360質量(kg)32電源AC100V 50/60Hz設定時間1秒~99分59秒アズワン品番1-478-32商品タイプ本体
エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8
アズワン¥3,790税込¥4,1691個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
超音波洗浄器
アズワン¥67,400税込¥74,1401個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
試験管ミキサー
アズワン¥27,900税込¥30,6901個当日出荷ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。 正面のつまみで回転数を調整可能です。 回転数可変式!寸法(mm)110×130×71材質(本体)ABS質量(g)約720電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A回転数(min-1[r.p.m])最大3200方式(振とう)旋回方式モーターブラシレスモーター材質(ヘッド)シリコンゴム運転モードタッチモードアズワン品番4-4495-01
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 AS199Cシリーズ
アズワン¥8,298税込¥9,1281枚翌日出荷から16日以内出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ブルー AS199Cシリーズ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1枚翌々日出荷から12日以内出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。仕様無塵衣色ホワイトグレードクラス100(ISO 5)
無塵衣・AS199C 男女兼用・クリーン洗浄済 ホワイト AS199Cシリーズ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1枚翌々日出荷から12日以内出荷クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。仕様無塵衣色白グレードクラス100(ISO 5)混率(%)導電糸入りポリエステル100
フィルターハウジング(ダブルOリング)
アズワン¥5,690税込¥6,2591個当日出荷から翌々日出荷目詰まり状態を外から確認できます。材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ
アズワン¥12,700~税込¥13,970~1本当日出荷から翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥10,296~税込¥11,326~1枚3日以内出荷から6日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-01 FREE(品番:4-7736-01)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥16,236~税込¥17,860~1枚3日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-01(品番:4-7734-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色白混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
石英製NMRサンプルチューブ
アズワン¥17,900税込¥19,6901箱(5本)当日出荷石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS1204シリーズ
アズワン¥16,236~税込¥17,860~1枚3日以内出荷医薬品製造現場の無菌ゾーンや再生医療関連の実験室に適した高性能クリーンルーム用ウェアです。高強度な素材でオートクレーブ滅菌に対応しています。生地をレーザーで裁断しているため素材発塵を限りなく抑えています。腰裏付きの仕様で透け感を防止します。【推奨コーディネート】フード:AS4002-02(品番:4-7735-01~03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス100~1000、GMP Grade A~B
ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ
アズワン¥12,800税込¥14,0801本翌々日出荷水加熱に適しています。材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥10,296~税込¥11,326~1枚3日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-08 FREE(品番:4-7736-03)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色深緑混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B


オートクレーブ滅菌対応フード一体型無塵衣 AS175Cシリーズ
アズワン¥13,959~税込¥15,355~1枚3日以内出荷から8日以内出荷医薬品・化粧品・食品などの微生物制御を必要とするバイオクリーンルーム向けのフード一体型ウェアです。オートクレーブ滅菌に対応しております。ウエストはひも調節式のため着用する人の体型に合ったサイズ調節が可能です。衿元合せ部分にはステンレス製のホックを使用しています。袖口は二重構造で手首部分からの漏洩発塵を防止します。【推奨コーディネート】ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade A・B
オートクレーブ滅菌対応無塵衣 AS173Cシリーズ
アズワン¥10,296~税込¥11,326~1枚3日以内出荷オートクレーブ滅菌対応のクリーンルーム用ウェアです。衿元合せ部分にはオートクレーブ滅菌耐久性の高いステンレス製のホックを使用。ウエストはひも調節式のため着用者に合ったサイズ調節が可能です。腰裏を付けて透け防止性能を持たせました。【推奨コーディネート】フード:AS417C-02 FREE(品番:4-7736-02)ブーツ:AS6652(品番:4-7737-01~07)AS6654(品番:4-7738-01~07)。色青混率(%)ポリエステル100使用環境(目安)クラス1000、GMP Grade B
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447434-250806-02.jpg)