100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×グリーン
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。
色ホワイト×ピンク
仕様クラス100
材質ポリエステル100%
衿、袖口、裾口にジャージを使用していますので開口部がソフトフィットします。ウエストは紐調節式で幅広い体型に対応します。
色ホワイト
仕様クラス100・クリーンパック済
材質ポリエステル100%
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。
試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
仕様●使用温度範囲:-55℃~+105℃●定格電圧:100V●静電容量:0.047μF●静電容量許容差:±5%
アズワン品番67-0416-71
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
関連キーワード