材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
紫外線波長(nm)365、254切替式
電源AC100V 50/60Hz
電源コード1.3m 2Pタイプ
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズW65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材フレーム
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
色透明
滅菌なし
材質PS(ポリスチレン)
PP製バスケット用のスタンド。お菓子やパン以外にも雑貨などの陳列でも重宝します。
カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)8.4
色白
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)
。収納力たっぷり。清潔感のある白を基調にしたシンプルな食器棚です。ガラス扉のガラスは強化ガラスを使用しておりますので、万が一割れた時でも飛び散りにくくケガをしにくいガラスです
仕様●素材:プリント化粧合板・強化ガラス●サイズ:W65×D39.5×H97cm●重量:24.2kg●ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1階軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立
アズワン品番67-0324-79
1個
¥37,800
税込¥41,580
7日以内出荷
重ねて一時保管の棚に。片側窓あきで、商品の出し入れもスムーズです。不要時にはコンパクトにたためて場所をとりません。
5段重ねてキャリーに載せるとプラスチック棚になります。収納庫やピッキングラックとして利用できます。
仕様許容積み重ね台数:5段(20kg内容時)
材質ポリプロピレン製
タイプ片側窓あき
耐荷重(kg)20
再生材使用のエコタイプ。人気の折りたたみコンテナに、フタ一体型。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン製(再生PP50%)
タイプフタ一体型
内容量(kg)20
頑丈な底板スチールタイプ。側面には黒板が付いているので、覚え書きに便利です。荷物の落下や盗難防止に役立つ観音扉仕様。L字に折りたたんでネスティング収納も可能。
ローコストなオリジナル商品をご用意しました!内容物がよく見えるので、一目で中身が分かります。
。お手入れ不要。手軽に空間演出いただけます。
仕様●素材:葉・幹/ポリエチレン、鉢/プラスチック●サイズ:W65×D65×H130cm●鉢:直径18.5×H14cm●重量:3.9kg
アズワン品番65-9345-84
1個
¥18,500
税込¥20,350
欠品中
裏面の強力マグネット(ネオジム/2個)によりワンタッチで取り付けが可能です。
クリア素材の為、チューブライト等の光の拡散等が可能になります。
仕様●サイズ:W130×D195×H65mm
アズワン品番67-7381-89
1組(10個)
¥12,870
税込¥14,157
4日以内出荷
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番65-8299-39
1セット
¥67,900
税込¥74,690
7日以内出荷
無日照点灯9日間(1日10時間)、連続90時間点灯可能。
仕様●サイズ:W280×D165×H65mm●材質:本体/ABS(青)、レンズ・ソーラーパネルカバー/耐衝撃性ポリカーボネート(透明)、取付金具/鉄
アズワン品番67-7381-92
1個
¥67,716
税込¥74,488
7日以内出荷
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
狭いスペースにもぴったりのコンパクトタイプのワゴン。アイキャッチ効果の高いデザインで、商品やお店にぴったりの効果的なセールスプロモーションを実現します。※車輪は回りません。
材質天然木:ヒノキ合板(無塗装)、テント:ポリエステル
質量(kg)30
耐荷重(kg)棚:10、天板:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×65×165
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:75×30、天板:80×60
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。
4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。
ピーク値メモリ機能
ピークホールド機能を搭載しています。
重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
アズワン品番67-7382-82
1個
¥103,950
税込¥114,345
5日以内出荷
太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W75×D45cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-97
1セット
¥13,200
税込¥14,520
6日以内出荷
。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w
アズワン品番65-8273-98
1セット
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。
着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。
アズワン品番67-7378-92
1個
¥356,400
税込¥392,040
5日以内出荷
関連キーワード