カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ホンダ(50)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 三菱ふそう(19)
- 新ダイワ(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イスカル(11)
- ミエ産業(8)
- エスコ(6)
- SMC(5)
- 未来工業(4)
- ラムマウント(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Devcon(デブコン)(2)
- ケナメタル(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 国際化工(2)
- 三桂製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「ec70」の検索結果
特価

ペン型導電率計
アズワン¥22,400税込¥24,6401個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
【レンタル】メガホットプレート EC-7050
アズワン¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から4日以内出荷3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
ダストカートエコノミー
アズワン(1件のレビュー)¥19,300~税込¥21,230~1個翌々日出荷カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。種類ダストカー材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)50商品タイプ本体(フレーム)