カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(50)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • 三菱ふそう(19)
  • 新ダイワ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • イスカル(11)
  • ミエ産業(8)
  • エスコ(6)
  • SMC(5)
  • 未来工業(4)
  • ラムマウント(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • ケナメタル(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 国際化工(2)
  • 三桂製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec70」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペン型導電率計 アズワン

    ペン型導電率計

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷
    自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
    仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/付属品標準液/1413μS/cm、12.88mS/cm測定範囲導電率・温度・TDS質量(g)133タイプペン型電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目導電率・温度・TDS表示バックライトの色が操作状況によって変化(測定時:青、校正時:緑)測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.分解能0.1/1μs/cm(導電率)、0.1/1ppm、0.01ppt(TDS)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1(F.S)温度補償0~50(自動)分解能(℃)0.1温度精度0.5℃機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2000電池寿命(時間)約2000校正1-3点測定範囲(mS/cm)0~20.00レンジ切替自動表示項目導電率・温度・TDS測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分測定範囲(ppm)0~0.00001サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-359-01RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書なし
  • メガホットプレート アズワン

    メガホットプレート

    アズワン
    229,000税込251,900
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • 【レンタル】メガホットプレート EC-7050 アズワン

    【レンタル】メガホットプレート EC-7050

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • ギガホットプレート アズワン

    ギガホットプレート

    アズワン
    398,000税込437,800
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
  • 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン

    【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • ダストカートエコノミー アズワン

    ダストカートエコノミー

    アズワン(1件のレビュー)
    19,300税込21,230
    1個
    翌々日出荷
    カート前面からゴミ袋を容易に引き出すことができます。
    種類ダストカー材質(キャスター)ナイロン製キャスター径(Φmm)50商品タイプ本体(フレーム)