カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
さらに商品を絞り込む
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(26)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • SMC(10)
  • 岩田製作所(9)
  • 日東工業(8)
  • アズワン
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • スーパーツール(3)
  • TRUSCO(3)
  • ブランドをもっと見る

「fs-70」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズアズワン
29,400税込32,340
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架けアズワン
16,600税込18,260
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワンpH計 ラックトップ 英語版校正証明書付アズワン
105,500税込116,050
1台
14日以内出荷
高精度電極の品揃えを増やしました。<br />アームは無段階調節でき、操作が容易です。<br />耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。<br />比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。<br />鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら