人には聞こえない周波数でネズミを追い払う!
本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。
人には聞こえずネズミを寄せ付けない。
20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。
慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。
本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。
ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。
ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。
防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。
また高温になる場所での設置もしないで下さい。
本商品は4週間~6週間で効果が現れます。
使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。
使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。
使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。
又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。
じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。
超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。
スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。
機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度
アズワン品番68-4103-48
1個
¥4,390
税込¥4,829
当日出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。
正圧、負圧、差圧の測定が可能です。
4つの単位の切替が可能です。
背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正
圧力表示ゲージ圧
精度F.S±1%
接続口ホースジョイント
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
保管温度(℃)-20~60
電源単3アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)
仕様操作温度:0~40
EPボックス17-2用のフタです。
仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):582×380×44●重量(g):145
アズワン品番67-8169-99
1枚
¥1,911
税込¥2,102
5日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
付属品単3アルカリ乾電池×2、異径コネクタ×2、ホース(1m)×2
外形寸法(mm)W64×H95×D28(突起部は除く)
電源単3アルカリ乾電池×2
本体質量(g)145(電池込み)
精度F.S±3%
センサーピエゾ抵抗型半導体センサ
分解能0.1Pa、-99.9Pa~+99.9Pa
単位Pa,hPa
計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa
接続口ホースジョイント
保管温度(℃)-20~60
最高操作温度(℃)0~40
最高許容圧力(hPa)30
圧力表示ゲージ圧
サービス分類レンタル
機能性を重視した、プロに選ばれるハイグレードタイプのモンキーレンチ。本体の口部分にメモリ付。グリップ部は滑りにくいソフトグリップ採用。
仕様左右両方向回転式
質量(kg)本体/3.5、ハンドピース/145g
サイズ本体/245×190×133mm、ハンドピース/Φ17~22×143mm
電源AC100V 50/60Hz 120W
機能デジタルスピード表示・スプレー噴出量調節
回転数7000~40000rpm
アズワン品番8-5437-01
1個
¥579,000
税込¥636,900
5日以内出荷
チタンは、軽さと強度、サビにくさなど備えアウトドアに適しています。
ライト部分は角度調整可能で使いやすいです。
ライトのフォーカシングが可能です。
仕様光量調整:強/弱/点滅(3段階切替)
寸法(mm)約70×56×47(ライト部)
質量(g)145
使用電池単3アルカリ乾電池×3本
電源タイプ電池式
アズワン品番4-3841-01
明るさ(Lm)約300
電球の種類T6 LED電球×1個
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
付属品収録語一覧カード×1枚、イラストカード×22枚、ネックストラップ×1本
寸法(mm)60×45×130
質量(g)約145
周波数(Hz)(規準)1000(純音)
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
機能音圧切り替えスイッチ(純音)/35・45dB、言葉選択スイッチ/単語×10種・質間×6種(音量調節つまみ付き)
アズワン品番8-2698-01
音響パワーレベル(dB)最大70
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
シングルヘッド方式で、ヘッドを軽く当てれば心音聴取(低周波帯域)・強めに当てれば肺音聴取(高周波帯域)が聞き取れます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10181000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
。独創的なデザインと機能性を兼ね備えた少し大きめなソロキャンプ用の焚き火台です。素早く(約20秒)で組み立てができ、収納時にはB5サイズ程に収まります。付属のメッシュ袋に入るので持ち運びも簡単です。大胆にカットされた前方の開口部により炎の確認もしやすく調理時の火力調整もしやすい。上方に向けテーバー状に広り、薪も並べやすい形状です。
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ展開時:190×190×h195mm●サイズ収納時:190×50×h195mm●サイズグリル網:205×145mm●重量:760g
アズワン品番65-9145-04
1個
¥15,600
税込¥17,160
10日以内出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
付属品ペッスル×10本、ACアダプター
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)170×50×26
質量(g)145
タイプ本体
出力(W)50連続、70(最大)
電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5A
コード長さ(m)3
型番ASG50
モーターブラシレスDCモーター
機能過昇温度防止機能
アズワン品番2-822-01
商品タイプレンタル品はこちら
1セット
¥64,500
税込¥70,950
当日出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
野菜やブロック肉、鳥皮も滑らず切れるギザ刃包丁シリーズ。切れ味長持ちギザ刃加工が施されています。先端は直刃でスジ切に便利です。手になじんで滑りにくい天然木ハンドルです。
仕様●材質:刃ステンレス刃物鋼、柄:天然木、ケース:レザー●サイズ:全長238mm、刃渡120mm、ケース:145×50mm●重量:94g
アズワン品番65-9145-13
1個
¥3,990
税込¥4,389
10日以内出荷
音声で重量をお知らせ
計量皿にものを載せると自動的に日本語で重量を読み上げます。
主要機能は重量計測と0表示のみのため操作が簡単
コントラストの高い配色とボタンの点が触感での使用を補助
仕様●最大計量(g):3000●最小表示(g):1●精度(g):液晶:±1、音声:±2●計量皿(mm):Φ150●音声機能:自動・手動アナウンス、使い方ガイダンス、過重積載アナウンス、音声オフ機能●大きさ(mm):145×196×41●質量(g):290●電源:アルカリ単4乾電池3個(モニタ用付属)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-52
1個
¥6,430
税込¥7,073
当日出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。
校正証明書一般校正
関連キーワード