カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(76)
  • 測定用品(27)
  • 医療(10)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(39)
  • SMC(5,246)
  • BIGM(丸山製作所)(744)
  • エスコ(528)
  • MAZDA(マツダ)(526)
  • IKO(日本トムソン)(259)
  • YAMAHA(ヤマハ)(234)
  • コガネイ(230)
  • TRUSCO(227)
  • イマオコーポレーション(197)
  • RS PRO(176)
  • ニッサン(173)
  • ODELIC(オーデリック)(164)
  • CKD(126)
  • 三木プーリ(123)
  • Festo(117)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • MURATA(村田製作所)(101)
  • KHK(小原歯車工業)(100)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-25」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピペットガイ アズワンピペットガイアズワン(2件のレビュー)
24,100税込26,510
1本
当日出荷
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
精密石定盤 アズワン精密石定盤アズワン(1件のレビュー)
41,900税込46,090
1台
当日出荷から7日以内出荷
花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
シリコンスポンジ アズワンシリコンスポンジアズワン(2件のレビュー)
10,100税込11,110
1個
当日出荷
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
マジカ キッチンソープギフト MAGシリーズ アズワンマジカ キッチンソープギフト MAGシリーズアズワン
2,490税込2,739
1セット
5日以内出荷
ナノ洗浄でベタつく油汚れもサラサラ落とす食器用洗剤・チャーミーマジカと、今治タオルやマイクロファイバークロスがセットになった、役立つキッチン洗剤ギフトです。
球体バイオキャリアー 25g入 アズワン球体バイオキャリアー 25g入アズワン
44,300税込48,730
1本(25g)
翌々日出荷
浮遊細胞および足場依存性細胞の培養収率を高めるために使用できます。振盪フラスコ、バッグ等の他のバイオリアクターシステムでも使用することが可能です。
材質デキストランマトリックスアズワン品番4-6604-01表面積4500cm2/g
薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□25-0シリーズ アズワン薄板ガラス イーグルXG(R) XG-□25-0シリーズアズワン
17,700税込19,470
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷から33日以内出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
精密石定盤 一般校正付 アズワン精密石定盤 一般校正付アズワン
64,400税込70,840
1個
21日以内出荷
硬度性・耐磨耗性に優れ、経年変化に強いです。
校正証明書一般校正
薄板ガラス イーグルXG(R)Φ25 XG-○25-0シリーズ アズワン薄板ガラス イーグルXG(R)Φ25 XG-○25-0シリーズアズワン
16,980税込18,678
1箱(10枚)ほか
24日以内出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))処理方法(端面)糸面取り
インジケータ アズワンインジケータアズワン(3件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(2個)
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
防水導電率計 アズワン防水導電率計アズワン
14,180税込15,598
1個
当日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。 持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。 消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質/仕上本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定対象導電率・温度・塩分・TDS測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm電池CR2032リチウム電池×2個測定要素導電率・温度・塩分・TDSオートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01先端径(Φmm)10温度補正(℃)0~50(自動)防水保護等級IP57校正ポイント1413μS/cm校正証明書なし
サニスペックテストバッグ アズワンサニスペックテストバッグアズワン(1件のレビュー)
114,000税込125,400
1ケース(5000枚)
当日出荷から翌々日出荷
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド滅菌済み滅菌方法ガンマ線
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
919税込1,011
1袋(20本)ほか
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ アズワンマグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズアズワン
399税込439
1枚
当日出荷
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)黒/白
ラチェット式 ベルト荷締機 アズワンラチェット式 ベルト荷締機アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
結合部にラチェットを採用し、強力簡単にベルト締める事が出来ます。ロープ先端はS字フック付。
仕様●重量:558g●全長:5m●ベルト幅:25mm●最大荷重:700kgアズワン品番68-4100-57
投込型超音波霧化ユニット アズワン投込型超音波霧化ユニットアズワン
9,190税込10,109
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01アズワン
799税込879
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
41,100税込45,210
1個
当日出荷から12日以内出荷
錠剤カッター アズワン錠剤カッターアズワン(3件のレビュー)
759税込835
1個
欠品中
錠剤をカットして服用しやすくします。錠剤を保管できるポケット付きです。
材質本体/ABS樹脂・TPR、刃/ステンレス(SUS420)寸法(mm)83×44×23質量(g)約25アズワン品番7-8462-01適合寸法(mm)錠剤:約5~15
ジョイント付吸引コック アズワンジョイント付吸引コックアズワン
6,237税込6,861
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス部硼珪酸ガラス
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
アプリケーター アズワンアプリケーターアズワン
64,400税込70,840
1個
当日出荷から24日以内出荷
棒状硬度計 アズワン棒状硬度計アズワン
37,900税込41,690
1個
当日出荷から8日以内出荷
操作が容易な押力専用のゲージです。
材質アルミニウム
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用アズワン
19,400税込21,340
1箱(1枚)ほか
当日出荷から23日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
5,290税込5,819
1箱
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
溶解用金属材料 Ag アズワン溶解用金属材料 Agアズワン
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から8日以内出荷
形状shot寸法(mm)2~3材料Ag純度(%)99.999
溶解用金属材料 Sn アズワン溶解用金属材料 Snアズワン
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
材料Sn形状shot寸法(mm)2~4
溶解用金属材料 Ge アズワン溶解用金属材料 Geアズワン
36,600税込40,260
1セット
当日出荷から10日以内出荷
材料Ge形状shot寸法(mm)3~6純度(%)99.999仕様破砕状
溶解用金属材料 Dy アズワン溶解用金属材料 Dyアズワン
69,900税込76,890
1セット
当日出荷から10日以内出荷
材料Dy形状shot寸法(mm)3~4純度(%)99.9仕様Arガス充填
溶解用金属材料 Cu アズワン溶解用金属材料 Cuアズワン
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から8日以内出荷
材料Cu形状shot
めのうマグネット乳鉢セット アズワンめのうマグネット乳鉢セットアズワン
439,000税込482,900
1個
当日出荷から43日以内出荷
マグネット乳棒が自転と公転し粉砕します。乳鉢が振動によってズレないようシリコンゴム台座が付いています。フタ付きで粉砕物が外部に飛び出しません。
材質(本体)めのう(SiO2 100%)
溶解用金属材料 In アズワン溶解用金属材料 Inアズワン
11,900税込13,090
1セット
当日出荷
溶解用金属材料 Mg アズワン溶解用金属材料 Mgアズワン
6,990税込7,689
1セット
当日出荷
仕様純度:99.92形状shot寸法(mm)Φ6×6内容量(g)25材料Mgアズワン品番3-9563-46
溶解用金属材料 Zn アズワン溶解用金属材料 Znアズワン
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
形状shot材料Zn
溶解用金属材料 Mn アズワン溶解用金属材料 Mnアズワン
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から6日以内出荷
仕様溶融破砕品形状shot寸法(mm)3~6容量(g)25材料Mn
溶解用金属材料 Si アズワン溶解用金属材料 Siアズワン
7,990税込8,789
1セット
当日出荷から10日以内出荷
材料Si形状chip寸法(mm)2~8容量(g)25
溶解用金属材料 Ti アズワン溶解用金属材料 Tiアズワン
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
材料Ti容量(g)25
リストストラップテスター アズワンリストストラップテスターアズワン
12,100税込13,310
1個
当日出荷
テストコード(別売)との組み合わせでコードレスタイプのテストができます。リストストラップが正常かどうかを音とLEDでお知らせします。テスト用電池付。
本体寸法(mm)40×35×15トラスコ品番828-6284寸法(mm)40×35×15質量(g)約25電池LR-44(1.5V)ボタン電池×2個(別売)アズワン品番1-5271-01
電子てんびん A05シリーズ アズワン電子てんびん A05シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から6日以内出荷
ディスポフェイスシールド 711セット アズワンディスポフェイスシールド 711セットアズワン
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
飛沫物から顔面全体を保護する使い捨てフェイスシールドです。 内側には防曇加工を施していますので、クリアな視界を保つことができます。 シールド交換可能曇り止め加工めがね併用可。
仕様711セットセット内容フレーム×1・シールド×10枚材質フレーム/PC(ポリカーボネイト)、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)143×170×175質量(g)25(セット時)アズワン品番7-4875-01