コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~50
アズワン品番2-1959-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥14,900
税込¥16,390
16日以内出荷
脇腹・腰のエクササイズに!握りやすいので、エクササイズ初心者におすすめです。肩・腕などの運動に適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(英語)
9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス
最小表示量(mm)0.01
校正証明書一般校正(中国語)
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~50
アズワン品番2-1959-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥17,400
税込¥19,140
16日以内出荷
室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)0~50
アズワン品番2-1959-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥17,400
税込¥19,140
16日以内出荷
一斗缶を棚やラックに横置きしたまま注げる便利なコック
取り付け・脱着操作簡単
飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全
持ち上げることなく横置きのまま使用可能
レバーをひねるだけで注げて簡単便利
油性・水性・アルコールなどに使用可能
仕様●取付可能一斗缶:(JIS規格)JIS B40 (外径)約41.0mm●パーツ材質:(コック本体)PE素材 (アタッチメント・リング)PP素材●使用可能な液体:(油性)◎ (水性)◎ (アルコール)◎●本体サイズ(装着時):約W50×H70×D50mm●外リング:質量/3g、高さ/10mm×43Φ●内リング:質量/6g、高さ/25mm×42Φ●サイズ:40Φ●梱包装(1パック):29g・120×120mm●外装袋:290g・210×297mm
アズワン品番67-8768-78
1箱(100パック)
¥73,200
税込¥80,520
10日以内出荷
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量で手のひらに収まるサイズです。正圧、負圧、差圧の測定が可能です。4つの単位の切替が可能です。背面マグネットで壁面等に固定が可能です。トレーサビリティ・校正証明書の発行が可能です。
校正証明書一般校正(英語)
外付けの電動ポンプ。
吸引式サンプリングに対応できます。
着脱が簡単!
仕様●【ポンプユニット】●吸引流量:Highモード/0.4L/min以上、Lowモード/0.25L/min以上●連続使用時間:Highモード/約10時間、Lowモード/約16時間●使用温湿度範囲:-20~+50℃(急変無きこと)、95%RH以下(結露無きこと)●防爆等級:防爆等級●構造:防塵防滴構造(保護等級IP67相当)●外形寸法:約W82×D29×H161mm●重量:約220g●電源:単3形アルカリ乾電池1本●【本体】●サンプリング方式:拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持●故障警報:システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持●表示:LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付●各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示●ブザー音圧:約95dB(30cm)●データロガ機能:最大記録件数:3600件 インターバル:5分(設定変更可)●防爆構造:本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)●保護等級:IP66/68(2m,1h)相当●電源:リチウムイオン充電池 充電時間/約3時間●連続使用時間※1●▼ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●▼ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)●使用温湿範囲度※2:-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)●外形寸法/質量:約58(W)×65(H)×26(D)mm(突起部は除く)/約100g●※1 搭載するセンサの種類によって異なります。●※2 約15分の一時的環境において。連続的環境での使用温湿度範囲は次の通り。 温度:-20~+50℃(急変無きこと)/湿度:10~90%RH(結露無きこと)。
アズワン品番67-7378-92
1個
¥356,400
税込¥392,040
5日以内出荷
関連キーワード