強力に掴み切断が出来る小型ペンチ。
携帯性に優れながらしっかりと掴める小型のペンチ。
作業負担を軽減するスプリング付。
仕様●重量:99g●材質:炭素工具鋼
アズワン品番68-4098-81
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
接続用ワンタッチソケット
オネジに取り付けられるワンタッチソケット。
取付サイズ Rc3/8(管用テーパーメネジ)
仕様●重量(約):99g●最高使用圧力:1.5MPa●材質:鋼鉄(クロムメッキ仕上)
アズワン品番68-4101-88
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
IEC防爆認証取得で最も厳しい0種場所に対応します。
独立した2灯のLEDでスポット光、散光、両灯点灯3モードが使用できます。
付属品アルカリ乾電池、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock
質量(g)99
電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×長さL)(mm)57×51
光源白色LED×2個
防爆構造(記号)IEC:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X
防塵防水性能IPX7
最大光度(cd)高・中/1320P、低/100P
材質(ボディ)タフサーモプラスチック
アズワン品番4-3606-01
明るさ(Lm)高/235、中・低/160
連続点灯時間(時間)高/4.75、中・低/5
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパー。
強力に切断出来る、精密作業や細かな作業に適したニッパー。
ガタツキが少ない3枚合わせ構造 。
仕様●重量:99g●材質:ステンレススチール
アズワン品番68-4098-75
1個
¥939
税込¥1,033
8日以内出荷
使い捨てタイプのプラスチック製です。
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)0~80
ノンフロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御とCoolNetバルブによる冷凍能力の精密制御の組み合わせにより、消費電力を大幅に削減します。
外部密閉循環時最大揚程11m、最大流量22L/分の強力な吐出・吸引コンビネーション循環ポンプを搭載しています。
タッチパネル・日本語ディスプレイを搭載しています。
仕様(使用冷媒/封入量)R290自然冷媒/99g
最大流量(L/min)(吐出ポンプ)22、(吸引ポンプ)16
最大揚程(m)(密閉循環時)11
温度精度(-10℃時)±0.02K/PID+TAC制御
冷却方式空冷冷凍式
インターフェースRS232、USB、RJ45(LAN)、外部Pt100
最大圧力(bar)(吐出ポンプ)700m、(吸引ポンプ)400m
配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用ノズル付属
防湿性紙容器、耐熱性紙容器(焼成容器)、断熱性 エアウォールカップ対応、※耐熱性紙容器は加熱調理後縮みますので、蓋についてはお問い合わせをお願い致します。
トライタン樹脂を使った大人に負けないカクテルグラス。全体には軽く、しかし重心を下部に設定。倒れにくいです。
トライタンは哺乳瓶、医療部品などにも使用される安全素材。ビスフェノールAを含まず、燃やしてもダイオキシンが発生しません。
耐熱性にも優れており、マイナス20℃から100℃までのご使用に耐え、食洗機や乾燥機の使用も可能。日々安心してお使いいただけます。
食器洗浄乾燥機使用可能。
仕様●直径×高さ(mm):84×99●容量(cc):70●耐熱温度:100℃●食洗機使用可能●抜群の耐衝撃性●熱湯使用可能●におい移りしにくい●BPA Free●直径×高さ(mm):84×99●重量(g):54●カラー:クリアー●容量(mL):70●耐熱温度(℃):100●材質:トライタン(飽和ポリエステル樹脂)●食洗機使用可●商品番号:RTR4401●カタログコード:9-2209-0201
アズワン品番67-5752-79
1個
¥1,782
税込¥1,960
7日以内出荷
耐熱性に優れ、コンベクショナルオーブン対応。
幅広くご利用頂けます。
仕様●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):113.4×40.0×99.0mm●満杯容量:269mL、単重/8.5g●受注生産●対応リッド:口径/113mm●※大袋入り●対応食品例:冷凍食品、ピラフ、パスタ、グラタン、ドリアなど
アズワン品番68-1993-21
1ケース(1200個)
¥37,000
税込¥40,700
17日以内出荷
関連キーワード