ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。
樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:12●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):1.5●適用チューブ(Φ):3×2●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002707
アズワン品番67-4862-96
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません
アズワン品番1-1942-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥67,200
税込¥73,920
9日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません
アズワン品番1-1942-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥67,200
税込¥73,920
9日以内出荷
関連キーワード