清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
関連キーワード