カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1)
- SMC(112)
- アサヒシューズ(46)
- ULVAC(アルバック)(26)
- ミラプロ(16)
- Festo(13)
- OUTDOOR PRODUCTS(10)
- KITACO(9)
- フロパーサル(8)
- エスコ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KANA(片山チエン)(4)
- サンドビック(4)
- ホンダ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ELPA(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 未来工業(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
「kf25」の検索結果
特価

専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC100V PCC100Gシリーズ
アズワン¥269,800税込¥296,7801個22日以内出荷寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC100
専用コントローラー ケーブル/フィードスルーセット AC200V PCC100G-200Vシリーズ
アズワン¥269,800税込¥296,7801個22日以内出荷寸法(mm)98×160×101ケーブル長(m)1電源電圧(V)AC200
油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
静音油回転真空ポンプ VDOシリーズ
アズワン¥188,000~税込¥206,800~1台翌々日出荷DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ 強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。 DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。 2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。 2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個仕様(吸気口)KF25サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ
アズワン¥227,000~税込¥249,700~1台翌々日出荷耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF25寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
油回転真空ポンプセット VDO22シリーズ
アズワン¥285,516~税込¥314,068~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個質量(kg)真空ポンプ:15.5品番真空ポンプ:VDO22使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)370排気速度(L/min)132到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)2騒音値(dB)52以下ポンプサイズ真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)オイル量(L)0.6~1
油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 150/180L/min ANDD150シリーズ
アズワン¥300,564~税込¥330,620~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)質量(kg)真空ポンプ:約15品番真空ポンプ:ANDD150タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)150/180(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:414×152×235mmオイル量(L)0.75
油回転真空ポンプセット VDO11シリーズ
アズワン¥230,076~税込¥253,084~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーターを採用した静音タイプの二段式油回転真空ポンプです。2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能で、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。オプションはAVRDシリーズ(2-924-11~18)が使用できます。付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個質量(kg)真空ポンプ:14.5品番真空ポンプ:VDO11使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)370排気速度(L/min)66到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)2騒音値(dB)50以下ポンプサイズ真空ポンプサイズ:144×420×207mm(突起部除く)オイル量(L)0.6~1
油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 120/144L/min ANDD120シリーズ
アズワン¥270,864~税込¥297,950~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)質量(kg)真空ポンプ:約15品番真空ポンプ:ANDD120タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)120/144(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:414×152×235mmオイル量(L)0.75
油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ
アズワン¥181,764~税込¥199,940~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約19品番真空ポンプ:AVRD-60Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1
油回転真空ポンプセット AVRD-120Aシリーズ
アズワン¥217,404~税込¥239,144~1セット翌々日出荷真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約21品番真空ポンプ:AVRD-120Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)120/144(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1