油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 150/180L/min ANDD150シリーズ
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。
強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。
ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。
逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。
ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。
オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
- 付属品
- KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
- 質量(kg)
- 真空ポンプ:約15
- 品番
- 真空ポンプ:ANDD150
- タイプ
- 二段式
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 排気速度(L/min)
- 150/180(50/60Hz)
- 到達圧力(Pa)
- (ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1
- 電源コード(m)
- 1.5
- 騒音値(dB)
- 55以下
- 使用周囲温度(℃)
- 5~40
- ポンプサイズ
- 真空ポンプサイズ:414×152×235mm
- オイル量(L)
- 0.75
- 内容量
- 1セット
注意
※六角レンチ等の取り付け用工具は付属しません。真空機器 の新着商品
カテゴリ

















