カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(66)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,544)
  • BIGM(丸山製作所)(1,285)
  • ホンダ(620)
  • 三ツ星ベルト(211)
  • ミドリ安全(144)
  • エスコ(134)
  • RS PRO(112)
  • ニッサン(108)
  • 三菱電機(50)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(48)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(48)
  • コガネイ(47)
  • 東京スクリーン(47)
  • 富士変速機(44)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • 三菱ふそう(40)
  • 三木プーリ(39)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-600」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐薬腰前掛け アズワン

    耐薬腰前掛け

    アズワン
    6,190税込6,809
    1枚
    当日出荷
    フッ素樹脂コートした繊維を使用しているので耐薬・耐熱性に優れています。
    種別前掛けアズワン品番3-6147-01
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    215,000税込236,500
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途左扉(右ハンドル左開き)種別左扉 右ハンドル左開き
  • 乾熱滅菌器 KMシリーズ アズワン

    乾熱滅菌器 KMシリーズ

    アズワン
    215,000税込236,500
    1台
    当日出荷
    シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
    用途右扉(左ハンドル右開き)種別右扉 左ハンドル右開き
  • 抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S アズワン

    抗菌予防衣 (ホワイト/ブルー) S

    アズワン
    3,622税込3,984
    1枚
    翌々日出荷
    繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。 洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
    ホワイト/ブルーサイズS胸囲(cm)100袖丈(cm)46着丈(cm)100組織ウェザー(ノモス加工)アズワン品番0-3548-01素材ポリエステル65%・綿35%前幅(cm)42
  • デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワン

    デジタルマルチメーター 3 5/6桁

    アズワン
    10,400税込11,440
    1個
    翌々日出荷
    非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
    仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズワン

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズワン
    35,980税込39,578
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
    仕様※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(mm)約35μm/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50g
  • アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ アズワン

    アズピュアクリーンマット 中粘着タイプ・バイオマスプラ配合 HBMシリーズ

    アズワン
    35,980税込39,578
    1箱(10シート×30層)
    3日以内出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用しています。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。裏面に粘着面があり、アンダーマットに固定できます。
    仕様※バイオマスレジンを練りこんで成型しているため、フィルムに凹凸(ブツブツ)が見えますが、剥がれたり溶出したりすることはありません。材質フィルム/石油由来ポリエチレン(84%)・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)(16%)、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(mm)約35μm/層(フィルム)粘着力350g/25mm±50g
  • フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 アズワン

    フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式

    アズワン
    179,000税込196,900
    1セット
    当日出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
    セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
  • ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワン

    ナイロンメッシュふるい 直径20cm

    アズワン
    12,380税込13,618
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    33,600税込36,960
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • 精密ピンホール アズワン

    精密ピンホール

    アズワン
    8,910税込9,801
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
    仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
  • 樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ アズワン

    樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ

    アズワン
    26,199税込28,819
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    156,000税込171,600
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    156,000税込171,600
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    117,000税込128,700
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx アズワン

    【レンタル】ハイパーホットスターラーシステムDx

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    タイプ低~超高粘度液用
  • 【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 960mL/min FP600-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    4,198税込4,618
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
    仕様正転・逆転切り替え機能付きセット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)消費電力(W)55以下回転数(min-1[r.p.m])1~600電源AC100V 50/60Hz3Pプラグ付き精度1rpm表示LED3桁流量(mL/min)960ポンプヘッドシングルレバーダウン式材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304サービス分類レンタル
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    144,800税込159,280
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    電源(V)AC100(50/60Hz)付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個回転制御スピードフィードバック制御
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~超高粘度)(S)

    アズワン
    180,000税込198,000
    1台
    翌々日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    回転数(min-1[r.p.m])10~600撹拌容量(mL)100~2000材質(天板)ステンレス(SUS304)仕様低~超高粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂電源AC100V、 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60Wアズワン品番1-8993-12
  • 真空脱泡スターラー アズワン

    真空脱泡スターラー

    アズワン
    359,000税込394,900
    1個
    翌々日出荷
    仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11
  • エアー撹拌機 ASシリーズ アズワン

    エアー撹拌機 ASシリーズ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    3日以内出荷
    過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
    付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
  • グリーンカーボランダム アズワン

    グリーンカーボランダム

    アズワン
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。
    比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上硬度新モース:13
  • 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    246,000税込270,600
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン

    12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

    アズワン
    324,000税込356,400
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 研究用高純度シリコンウェハー アズワン

    研究用高純度シリコンウェハー

    アズワン(1件のレビュー)
    134,000税込147,400
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
    抵抗値0.1~100Ω・cm製造方法CZ法位置【OF】110方位【面】100
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • カーボランダム アズワン

    カーボランダム

    アズワン
    23,980税込26,378
    1袋(20kg)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    セラミック系研削材でダイヤモンドに次ぐ高い硬度のメディアです。アルミナより研削力が優れており、頑固な蒸着皮膜の剥離や不純物の除去に効果を発揮します。
    硬度新モース:13比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)98以上
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    295,000税込324,500
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • メラミン樹脂メディア アズワン

    メラミン樹脂メディア

    アズワン
    58,410税込64,251
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質メラミン樹脂比重1.46~1.53耐熱温度(℃)100熱変形温度(℃)205ロックウェル硬度100~125容量(kg)20
  • 耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン

    耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ

    アズワン
    527,000税込579,700
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
    寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
  • ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ アズワン

    ハイパーホットスターラーシステムDx 出荷前点検検査書付き HVDHシリーズ

    アズワン
    258,000税込283,800
    1台
    9日以内出荷
    強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    回転数(min-1[r.p.m])10~600材質(天板)アルミニウム校正証明書点検・検査書
  • ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き アズワン

    ハイパースターラーシステムDxⅡ 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    200,000税込220,000
    1台
    9日以内出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    材質(天板)ステンレス(SUS304)校正証明書点検・検査書
  • ユリア樹脂メディア アズワン

    ユリア樹脂メディア

    アズワン
    58,900税込64,790
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    ワーク表面にやさしいソフトブラスト用素材です。
    材質ユリア樹脂容量(kg)20比重1.47~1.53耐熱温度(℃)77熱変形温度(℃)132ロックウェル硬度115~120
  • 極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 Φ0.50mm Y端子英語版校正証明書付

    アズワン
    32,200税込35,420
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 中国語版校正証明書付

    アズワン
    32,200税込35,420
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    366,000税込402,600
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
  • 極細温度センサー K熱電対 校正証明書付 アズワン

    極細温度センサー K熱電対 校正証明書付

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    9日以内出荷から29日以内出荷
    フレキシブルに曲げて使用できます。高速応答で、極小空間の測定に適しています。
    校正証明書一般校正