164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
11,400 税込12,540
当日出荷

1個
4,574 税込5,031
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラスコダイバーリング アズワン 動画あり
メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。
材質鉄(PVCコーティング)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様外側ジョウ:30mm/内側ジョウ:10.5mm 材質ステンレス 全長(mm)150 質量(g)195 測定範囲(mm)100 最小表示量(mm)0.05 アズワン品番4-485-01-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1個
8,610 税込9,471
9日以内出荷

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。 目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 反射しにくいシルバー仕上げです。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正
1個
10,400 税込11,440
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,610 税込9,471
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,020 税込12,122
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本尺は1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。副尺目盛は小数点付で、本尺と合わせて直読しやすいです。目盛が読みやすく、目が疲れにくいので作業性が向上します。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。反射しにくいシルバー仕上げです。
最小読取値(mm)0.05 校正証明書一般校正(英語)
1個
12,900 税込14,190
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,020 税込12,122
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

低温域の測定に適したT熱タイプ
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニール リード線(端末部)M4Y端子 リード線長さ(m)2
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線(m)2
1本
17,200 税込18,920
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。 Φ0.5mmの極細シースタイプ
材質シース部/SUS316、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆 温度範囲(℃)-50~+650 リード線有り、(端末部)M4Y端子タイプ リード線長さ(m)2
1個
17,200 税込18,920
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。中間にジョイント部が無いスマート設計です。
1個
13,900 税込15,290
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水槽内蔵の箱型バスシリーズ。PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。運転スイッチはパネル防水(IP67適合)タイプを採用しています。
1台
575 税込633
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。 耐薬品性に優れています。
材質(シース部)ステンレス(SUS304)/PFA(フッ素樹脂)/(被覆・リード線被覆材質)テフロン(R)(フッ素樹脂) 温度範囲(℃)-50~250 端末(リード線)M3Y端子 リード線(m)2
1個
13,400 税込14,740
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型) 耐熱温度(℃)0~150 被覆材ガラス繊維
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×68 ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 アズワン品番3-5380-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
3,590 税込3,949
当日出荷


1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
29,900 税込32,890
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
10,430 税込11,473
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
1台
328,000 税込360,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
40,700 税込44,770
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
32,800 税込36,080
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 圧力損失(Pa)23
1台
327,000 税込359,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
21,800 税込23,980
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
26,108 税込28,719
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し 付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m) 質量(kg)33.6 材質(本体)PVC 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100/120 最大静圧(kPa)0.39/0.55 風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり 開口寸法(mm)サッシ:620×575 照明LED照明灯(5W)×1本 最大消費電力(W)110/130(50/60Hz) 最大風量(m3/min)5.4/6.3 外寸法(mm)700×550×920/1160 アズワン品番3-4056-40 有効内寸法(mm)688×494 ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き 圧力損失(Pa)23
1台
325,000 税込357,500
当日出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):20×30●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
24,100 税込26,510
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
1箱(20枚)ほか
19,600 税込21,560
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
15,300 税込16,830
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
20,770 税込22,847
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)