61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品調整用ドライバー、風防スポンジ 寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 分解能0.1dB 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz 出力信号【AC】1Vrms/フルスケール アズワン品番1-5817-01-20 校正証明書一般校正
1台
42,700 税込46,970
14日以内出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1 付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷


1袋(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+450 被覆材ガラスウール
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
用途電源:AC100V 50/60Hz 8A電源コード長:1.8m(3Pプラグ) 重量:25kg 仕様吐出流量(L):4、適正水量(L):8以下 、循環ノズル口径(mm):外径Φ9 質量(kg)25 揚程(m)3.5(MAX) 電源AC100V 50/60Hz 8A 槽内寸法(mm)270×210×150 外寸(mm)350×455×337 型番CBi-270B ヒーター(W)500 安全装置漏電/過電流ブレーカー・過熱温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 冷凍機DCブラシレスインバーター式270W(冷媒134a) 温度設定範囲(℃)-20~+60 アズワン品番1-1587-21 冷却能力(W)550(at25℃) 温度調節精度(℃)±0.1
1個
439,000 税込482,900
10日以内出荷

丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
1,440 税込1,584
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式 リード線端末:M3Y端子 リード線長さ:2m 先端部サイズ:Φ2.4×25mm 先端寸法(mm)Φ2.4×25 測定温度範囲-50~200℃ 測定温度範囲(℃)-50~+200 アズワン品番4-1410-01 被覆材フッ素樹脂
1個
8,570 税込9,427
当日出荷

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
1,560 税込1,716
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下 材質本体/PP、フロート/発泡PP 材質(本体)PP ステム径(Φmm)Φ8 最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC) 最大開閉電流0.5A(AC、DC)
1個
10,300 税込11,330
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。
用途オメガコネクター付き 測定温度範囲(℃)-50~+200 被覆材テフロン(R)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
37,170 税込40,887
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
1箱(12枚)ほか
24,860 税込27,346
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
55,100 税込60,610
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊 ケース寸法(mm)525×350×200 アズワン品番8-2804-11
1個
76,900 税込84,590
翌々日出荷


1箱(1枚)ほか
90,900 税込99,990
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 長さ(mm)3 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(スリットの位置)±0.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用 「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。 「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース 「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。 「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています 「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm) 「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
5,910 税込6,501
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様測定温度範囲(℃):-50~+200●先端部サイズ(mm):Φ2.4×25●測定温度範囲:-50~200℃●エレメント:白金測温抵抗体(Pt100Ω)A級3線式●被覆材質:フッ素樹脂●リード線端末:M3Y端子●リード線長さ:2m●先端部サイズ:Φ2.4×25mm●防水型●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:0&100℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。 アズワン品番64-3723-71 校正証明書一般校正
1個
18,980 税込20,878
29日以内出荷

RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2) 寸法(mm)320×340×470 質量(kg)約15 電源AC100V、50/60Hz 採水量(L/min)0.25 アズワン品番4-2855-01 採水量15L/h 除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。 アズワン品番3-6806-12-22 校正証明書点検・検査書
1個
348,000 税込382,800
15日以内出荷

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5238-41-20 校正証明書一般校正
1個
47,500 税込52,250
14日以内出荷

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚ほか
32,300 税込35,530
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
2,680 税込2,948
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(25枚)
120,000 税込132,000
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン虹彩絞り
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付き アズワン品番65-9033-03
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

1箱(1枚)ほか
28,700 税込31,570
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

従来のブレードホースと比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能です。 折れにくく、つぶれにくいので保形性が良く圧力損失が少なく省エネです。
1本
1,760 税込1,936
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
26,108 税込28,719
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-4112-01-20 校正証明書一般校正
1台
70,200 税込77,220
14日以内出荷

対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-4112-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
72,700 税込79,970
14日以内出荷

設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
仕様設定範囲:0~400℃●最小表示単位:1℃●設定精度:±0.5%●警報設定範囲:0~400℃●警報内容:設定温度より昇温した警報時にアラームランプ点灯と共に内部リレーOFF(リセットは電源スイッチにより行う)●電源:AC100V 50/60Hz(本体・負荷と共用)●接続容量:AC100VmAX 15A抵抗負荷(本体電源と共用)●本体外寸法:130×145×85mm(突起部除く)●センサーコード長:2.0m(K熱電対)●電源コード長:2m(3Pプラグ)●センサ仕様:シリカガラス被覆(400℃耐熱)●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-4112-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
72,700 税込79,970
14日以内出荷



関連キーワード