用途微細沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:3種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙103
質量(g/m2)80±4
用途中位の大きさの沈殿用
仕様JIS規格JISP3801:2種相当、灰分含有率(%):0.15、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙102
質量(g/m2)80±4
長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。
材質セルロース
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ80#
目開き(μm)276
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20
材質セルロース
ろ紙202
質量(g/m2)80±4
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種C相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):70~140、最大孔径(um):10~15
材質セルロース
ろ紙203
質量(g/m2)80±4
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。
インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付
付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)
測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃
電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)
本体質量(g)290(電池含む)
測定方法交流2電極法
温度補償自動/手動切り替え
繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃
レンジ切替自動/手動切り替え
アズワン品番1-7873-21-20
防水保護等級センサー接続時:IP67
校正証明書一般校正
1個
¥109,000
税込¥119,900
14日以内出荷
折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。
耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。
透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
用途重量分析やサンプル前処理等
仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25
材質セルロース
ろ紙201
質量(g/m2)80±4
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
劣化の少ない白金熱電対です。豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(中国語)
ラグジュアリー感あふれる王道のツリーセット。伝統的な赤の装飾をベースにゴールドが煌めきます。
豊富なラインナップをご用意。
校正証明書一般校正(英語)
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(英語)
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
校正証明書一般校正(中国語)
校正証明書一般校正(中国語)
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-5238-41-20
校正証明書一般校正
1個
¥47,500
税込¥52,250
14日以内出荷
関連キーワード