70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維上のMRSAの増殖に優れた抑制効果を発揮。 洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
ホワイト/ラベンダー サイズL 胸囲(cm)110 袖丈(cm)50 着丈(cm)108 組織ウェザー(ノモス加工) アズワン品番0-3549-03 素材ポリエステル65%・綿35% 前幅(cm)46
1枚
3,812 税込4,193
翌々日出荷

アズワン抗菌予防衣
洗濯しても増殖抑制効果の低下はほとんどありません。
組織ウェザー(ノモス加工) 素材ポリエステル65%・綿35%
1枚
3,812 税込4,193
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])6200 質量(kg)1.1 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.8m 2Pタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140 安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分) 遠心加速度2000G 最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本 アズワン品番0-8120-01
1個
52,900 税込58,190
翌々日出荷

固体比重、液体比重(別途オプションが必要)の測定が可能です。シンプルなお求めやすい価格の比重計
比重最小表示(g/cm3)0.01 測定方法水中置換(懸架)方法 寸法(mm)本体/200×330×265 、水槽/139×100×78
1個
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5 サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L ねじ規格M6×1オス アズワン品番64-9347-26
1袋(10個)
4,390 税込4,829
5日以内出荷

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1400タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
34,500 税込37,950
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1600タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
36,800 税込40,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分 材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカスト タイプ高さ1900タイプ 奥行(mm)460 棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重) 棚ピッチ(mm)25.4
1個
40,300 税込44,330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
寸法(mm)250×150×190
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。 使用温度範囲(℃)-25~+90 サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム 半透明 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 耐熱温度(℃)-60~+200℃
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
509 税込560
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1巻(10m)
3,455 税込3,801
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

微小な電子部品の収納に便利です。 相互に連結が可能です。
表面抵抗値(Ω)1.0×10-4~10-6Ω/m2
1式
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
9,170 税込10,087
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
1本ほか
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

食品・飲料・油脂食品に最適です。 柔軟で扱いやすく、可動部分の配管に最適です。 耐油性に優れ、食品用途以外の耐油配管にも最適です。 食品衛生法適合。
1本
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
1台
297,000 税込326,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG12-10●取付適合ネジ:M6 アズワン品番68-2108-77
1個
279 税込307
4日以内出荷

1巻(10m)
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

喰いつきやすく切粉の逃げが良い切削性に優れた特殊溝刃を使用。 タップハンドルとタップダイスに使用頻度の高い9サイズのタップ、ダイスをセットしました。 鋭い切れ味が精密作業の精度を高めます。 タップ、ダイスを紛失しない、携帯保管に便利な専用ケース入り。
仕様●材質:タングステン鋼●サイズ:M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75の9サイズ アズワン品番68-4100-39
1個
3,360 税込3,696
8日以内出荷


耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です アズワン品番65-3662-92
1巻
19,700 税込21,670
7日以内出荷

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
23,080 税込25,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本ほか
703 税込773
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
1セット(3個)
10,700 税込11,770
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
45,840 税込50,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)