カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(5)
  • 日用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(515)
  • ホンダ(105)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • CKD(56)
  • 東亜DKK(36)
  • エスコ(23)
  • オーハウス(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(20)
  • CHINO(チノー)(18)
  • 村上衡器(15)
  • ジェイカムアグリ(13)
  • A&D(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • bitstrong(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • ジーエルサイエンス(9)
  • 大正天びん製作所(9)
  • THK(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg20」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックスPRO歯みがき キッズ アイスクリーム アズワンロックスPRO歯みがき キッズ アイスクリームアズワン
35,998税込39,598
1個
3日以内出荷
歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。口に入れるものだからこそ厳選した原料のみを使用した無添加処方なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるアイスクリーム香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、塩化Mg(増粘剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-39
ロックスPRO歯みがき キッズ スムージー アズワンロックスPRO歯みがき キッズ スムージーアズワン
35,998税込39,598
1個
3日以内出荷
フッ素不使用なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。シリーズ最高濃度のキシリトール(甘味剤)が虫歯を予防します。歯の成長に必要なミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合。丈夫で健康な歯に育てるのを助けます。天然由来の清掃剤がやわらかい乳歯や生えたての永久歯と歯ぐきを傷つけずに汚れを落とします。デザート感覚で食後の歯みがきの習慣づけに。みんな大好きベリースムージー香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤) 、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、プロピルパラベン(防腐剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-40
ロックスPRO ミネラルズジェル アズワンロックスPRO ミネラルズジェルアズワン
91,698税込100,868
1個
3日以内出荷
歯の構成成分であるリンとカルシウム・マグネシウムを豊富に含んだジェルで歯でパックし、美しく健康的な歯に導きます。効果的に働くように、ミネラル成分とキシリトールを適した比率で配合しています。口腔内のバランスを正常化し健やかに保ちます。牛乳由来成分が含まれていないため、牛乳アレルギーの方にもお使いいただけます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシエチルセルロース(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、塩化Mg(可溶化剤)、ヒドロキシプロピルグアーガム (増粘剤)、香料内容量(g)45アズワン品番68-5390-31
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セットアズワン
31,200税込34,320
1台
翌々日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mmアズワン
8,490税込9,339
1枚
24日以内出荷から33日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mmアズワン
9,990税込10,989
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mmアズワン
11,200税込12,320
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mmアズワン
9,290税込10,219
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mmアズワン
8,990税込9,889
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワンシリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mmアズワン
8,790税込9,669
1枚
24日以内出荷
磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
塩素試験紙 100枚入 アズワン塩素試験紙 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワンCHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズアズワン
4,998税込5,498
1本(100枚)
当日出荷
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
測定範囲pH:-2.00~19.99pH、精度/±0.01pH(±1digit)、導電率(5段階):測定範囲/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・ 200~1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・ 20.0~199.9mS/cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、TDS:測定範囲/0~100g/L、精度/±1.0%FS(±1digit)、塩分濃度:測定範囲/0~100ppt、精度/±1.0%FS(±1digit)、抵抗:測定範囲/0~100MΩ・cm、精度/±1.0%FS(±1digit)、ORP:測定範囲/-1,999~1,999mV、精度/±0.1%FS(±1digit)、溶存酸素:測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L、温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン光学式溶存酸素計 FDO380シリーズアズワン
176,000税込193,600
1個
翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
190,000税込209,000
1個
当日出荷
仕様データ保存:1000グループ、付属品(cm):専用pH電極201T-Q×1本、専用導電率電極2301T-Q×1本、 専用DO電極DO-500×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)、 導電率校正液(84μS/・1413μS/・12.88mS/)×各1本、 メンブレンキャップDO-503×3個、電極内部液(30mL)×1本、 カソード研磨紙×2枚、USB通信ケーブル×1本、 電極クリップ×1個、測定範囲/0~20.00mg/L(ppm)・0~200.0%、 精度/±0.30mg/L温度:測定範囲/0~100℃(pH測定時)、精度/±0.5℃(±1digit)質量(g)313電源単3乾電池(1.5V)×3本(テスト用付属)対応OSWindows(R)10サイズ(mm)88×170×33アズワン品番1-2936-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
ポータブル防水溶存酸素計 アズワンポータブル防水溶存酸素計アズワン
80,860税込88,946
1個
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57