カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(380)
  • 医療(5)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • NEG(日電理化硝子)(459)
  • 三菱ふそう(406)
  • TGK(東京硝子器械)(182)
  • 三商(157)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(132)
  • マルエム[理化学・容器](123)
  • サンプラテック(113)
  • SIBATA(柴田科学)(104)
  • エスコ(89)
  • climbing(クライミング)(87)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • コスモスビード(80)
  • スバル(78)
  • Thermo Fisher Scientific(74)
  • cotta(64)
  • ナリカ(59)
  • 旭製作所(56)
  • 呉工業(クレ)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-20」の検索結果

関連キーワード
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワンPSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入アズワン
2,290税込2,519
1袋(20個)
5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個アズワン品番67-5201-73
タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子 アズワンタテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷
容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子アズワン品番4-2349-18
タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセル アズワンタテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセルアズワン
49,900税込54,890
1組
7日以内出荷
仕様セル膜面積:3.0cm2アズワン品番4-2349-14
タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 アズワンタテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品アズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷から33日以内出荷
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワンPEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入アズワン
3,990税込4,389
1袋(10個)
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア耐熱温度(℃)121目盛あり色(フタ)クリア
ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワンステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mLアズワン
349,000税込383,900
1個
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワンクロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)アズワン
80,200税込88,220
1箱
翌々日出荷から7日以内出荷
簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
ラボランスクリュー管瓶 アズワンラボランスクリュー管瓶アズワン(14件のレビュー)
6,435税込7,079
1箱(55本)
当日出荷
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(55件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(13件のレビュー)
1,119税込1,231
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)材質(フタ)PP
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
駒込ピペット アズワン駒込ピペットアズワン(32件のレビュー)
1,752税込1,927
1本
当日出荷
容量精度に優れています。
目盛あり材質硼珪酸ガラスピペットの種類駒込ピペット
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
525税込578
1袋(3本)ほか
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
327税込360
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
970税込1,067特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ニューディスポカップ アズワンニューディスポカップアズワン(38件のレビュー)
12税込13
1個
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
1,416税込1,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,039税込2,243
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
PEディスポランスパウダーサンプラー非滅菌タイプ 61cmL 100mL 20個入 アズワンPEディスポランスパウダーサンプラー非滅菌タイプ 61cmL 100mL 20個入アズワン
52,900税込58,190
1箱(20個)
63日以内出荷
水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。 オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個アズワン品番67-5203-11
アイボーイ細口びん アズワンアイボーイ細口びんアズワン(23件のレビュー)
74税込81
1本ほか
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP
ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワンビオラモ 遠沈管Ⅱアズワン
9,590税込10,549
1箱(50本×8袋)
当日出荷から翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン先端目盛 メスピペット 太穴アズワン(1件のレビュー)
535税込589
1本
当日出荷
容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
7,227税込7,950
1箱(100本)
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)材質(フタ)PP材質(中栓)PE
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
57税込63
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
33,759税込37,135
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
磁ルツボ(B型) アズワン磁ルツボ(B型)アズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
1,495税込1,645
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
ラボランサンプル管瓶 アズワンラボランサンプル管瓶アズワン(8件のレビュー)
5,445税込5,990
1箱(55本)ほか
当日出荷
サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)
材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)透明
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,911税込3,202
1箱(100個)
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
スピッツ管 アズワンスピッツ管アズワン(6件のレビュー)
248税込273
1袋(10本)
当日出荷
容量(mL)10仕様EOG滅菌済長さ(mm)104.5材質(本体)アクリル材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5アズワン品番2-5650-01
ニューディスポカップ(箱売り) アズワンニューディスポカップ(箱売り)アズワン(9件のレビュー)
1,119税込1,231
1ケース(100個)
当日出荷
ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)