カテゴリ
- 科学研究・開発用品(401)
- 医療(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 救急・衛生(2)
- 日用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(24)
- コスモスビード(213)
- TGK(東京硝子器械)(194)
- 東洋佐々木ガラス(191)
- 三商(183)
- リビー(172)
- エスコ(141)
- 旭製作所(140)
- climbing(クライミング)(137)
- SIBATA(柴田科学)(133)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
- EBM(江部松商事)(121)
- アデリア(石塚硝子)(120)
- cotta(110)
- ホンダ(99)
- マルケイ(国際化工)(92)
- スリーライン(84)
- TKG(80)
- HARIO(76)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(7)
「ml-300」の検索結果

リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ
アズワン¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。寸法(mm)28×40×14質量(g)約60規格大コード長さ(m)約1.8バンド幅(mm)140アズワン品番1-5252-01材質(バンド)ステンレス
リストストラップ
アズワン¥4,440~税込¥4,884~1個当日出荷から翌々日出荷コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷から翌々日出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個
アズワン¥24,000税込¥26,4001個当日出荷クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
ヤマセミシャンプー300mL 新容器
アズワン¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷毛髪環境を整えハリ・コシのあるスタイリングしやすい髪に。緑茶エキス配合スカルプシャンプー容量(mL)300アズワン品番68-5560-64
投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入
アズワン¥5,398税込¥5,9381箱(40本)3日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-34
PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入
アズワン¥56,999税込¥62,6991箱(24個)5日以内出荷最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入
アズワン¥4,098税込¥4,5081箱(40本)3日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-27
【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル
アズワン¥3,500~税込¥3,850~1セット当日出荷から4日以内出荷中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681箱(100本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥2,643~税込¥2,907~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥525~税込¥578~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥218税込¥2401本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
ハンドラップ PE製 PHシリーズ
アズワン¥1,920税込¥2,1121個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
ハイベッセル容器(目盛りなし)
アズワン(13件のレビュー)¥366税込¥4031本当日出荷頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ハンドラップ(ガラス)
アズワン(3件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591個当日出荷一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。トラスコ品番391-3121容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス質量(g)330径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥327税込¥3601本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥129~税込¥142~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307税込¥3381本当日出荷から翌々日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥28,116~税込¥30,928~1ケース(500個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり