カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(407)
  • 医療(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(24)
  • コスモスビード(213)
  • TGK(東京硝子器械)(193)
  • 東洋佐々木ガラス(191)
  • 三商(184)
  • リビー(172)
  • エスコ(142)
  • 旭製作所(140)
  • climbing(クライミング)(137)
  • SIBATA(柴田科学)(133)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
  • EBM(江部松商事)(121)
  • アデリア(石塚硝子)(120)
  • cotta(110)
  • ホンダ(99)
  • マルケイ(国際化工)(92)
  • スリーライン(84)
  • TKG(80)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-300」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
431件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ アズワン

    リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ

    アズワン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14質量(g)約60規格大コード長さ(m)約1.8バンド幅(mm)140アズワン品番1-5252-01材質(バンド)ステンレス
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,820税込¥4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥4,440~税込¥4,884~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
  • GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワン

    GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)

    アズワン
    ¥1,610~税込¥1,771~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
    仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
  • ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワン

    ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個

    アズワン
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    当日出荷
    クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
    適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
  • ヤマセミシャンプー300mL 新容器 アズワン

    ヤマセミシャンプー300mL 新容器

    アズワン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    毛髪環境を整えハリ・コシのあるスタイリングしやすい髪に。緑茶エキス配合スカルプシャンプー
    容量(mL)300アズワン品番68-5560-64
  • 投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入

    アズワン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-34
  • PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワン

    PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入

    アズワン
    ¥56,999税込¥62,699
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
    容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
  • 投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入

    アズワン
    ¥4,098税込¥4,508
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-27
  • 【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】フロントラボ チュービングポンプセット シングルレバーダウン式 480mL/min FP300-1515シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    ¥144~税込¥158~
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    ¥208~税込¥229~
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス色透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥2,643~税込¥2,907~
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥46~税込¥51~
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥218~税込¥240~
    1個
    当日出荷
    色茶材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)茶
  • グッドボーイ アズワン

    グッドボーイ

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥525~税込¥578~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • マルチボトル アズワン

    マルチボトル

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥416~税込¥458~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • 透明計量カップ アズワン

    透明計量カップ

    アズワン(21件のレビュー)
    ¥248~税込¥273~
    1個
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)種類手付ビーカー
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • 広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン

    広口洗浄瓶 SBWシリーズ

    アズワン
    ¥307税込¥338
    1本
    当日出荷
    ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
    材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥3,218~税込¥3,540~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワン

    ハンドラップ PE製 PHシリーズ

    アズワン
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
    材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥3,237~税込¥3,561~
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • 洗浄瓶 カラフルバリエ(広口) アズワン

    洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥327税込¥360
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
  • ハンドラップ(ガラス) アズワン

    ハンドラップ(ガラス)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
    トラスコ品番391-3121容量(mL)280材質(本体)ソーダガラス質量(g)330径(Φmm)85全高(mm)140材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA)アズワン品番1-4613-01材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキチューブ長さ(mm)70
  • アイボーイ細口びん アズワン

    アイボーイ細口びん

    アズワン(24件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本ほか
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
    耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥366税込¥403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • スプレーボトル アズワン

    スプレーボトル

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥347税込¥382
    1個
    当日出荷
    空スプレーボトル
    材質PE(ポリエチレン)
  • 広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン

    広口瓶 中栓付き NVWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    中栓付きで液漏れリスクを低減します。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
  • モールド洗浄瓶(細口) アズワン

    モールド洗浄瓶(細口)

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥248税込¥273
    1本
    当日出荷
    フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛あり口内径(Φmm)17.5
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,238税込¥1,362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥7,990税込¥8,789
    1箱(250枚)
    当日出荷
    先端がとがっていますので移し替えが容易です。ツバを付けていますので、ピンセットでつかみやすい形状です。少量パック
  • 規格瓶 アズワン

    規格瓶

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥6,356~税込¥6,992~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • ポリプロピレン手付きビーカー アズワン

    ポリプロピレン手付きビーカー

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥248~税込¥273~
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
    材質PP(ポリプロピレン)種類手付ビーカー