カテゴリ
- 科学研究・開発用品(533)
- 医療(14)
- クリーンルーム用品(5)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(20)
- TGK(東京硝子器械)(275)
- コスモスビード(245)
- KITO(キトー)(244)
- NEG(日電理化硝子)(209)
- 三商(204)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(161)
- TPP(131)
- SIBATA(柴田科学)(128)
- climbing(クライミング)(116)
- エスコ(114)
- 日本理化学器械(NRK)(112)
- ホンダ(92)
- ナリカ(88)
- ケニス(84)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(81)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](80)
- Thermo Fisher Scientific(75)
- マルエム[理化学・容器](75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
サービス分類
- レンタル(20)
「ml-50」の検索結果
特価

透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
アズワン¥719税込¥7911袋(50本)翌日出荷透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
アズワン¥929税込¥1,0221袋(50本)翌日出荷透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。
透明スクリュースピッツ 10mL 50本入 USSC-1010シリーズ
アズワン¥1,399税込¥1,5391袋(50本)翌日出荷透明で中が見やすいスピッツです。スクリューキャップのため、輸送時でも液漏れしません。キャップが5色のため、場所やサンプルに応じて使い分けできます。
積み重ね遠沈管ラック 50mL用
アズワン(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
ワイヤー遠沈管立て(50mL用)
アズワン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
積み重ねられる遠沈管ラック
アズワン¥11,400税込¥12,5401個翌々日出荷未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。材質SUS430寸法(mm)170×170×150アズワン品番4-6537-01最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥10,395税込¥11,4351箱(50本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥12,573税込¥13,8301箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥80税込¥881個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,931税込¥2,1241個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
ミニチューブローテーター MTRシリーズ
アズワン¥59,900税込¥65,8901個翌々日出荷手のひらサイズのローテーター。フォルダ傾斜角度は0~90°の幅で調整が可能です。傾斜角度の目安ラインがありますので、再現性に優れています。用途に合わせて、1.5-2mLマイクロチューブ、15mL、50mL遠沈管用のホルダーをオプションで用意しています。付属の積層スペーサで、最大2枚までホルダーの設置が可能です。付属品ACアダプタ、積層スペーサ、片口スパナ、蝶ナット仕様●本体●傾斜角調節範囲:0~90°(水平~垂直)寸法(mm)113×123×159(突起部含む)質量(kg)約1.25使用温度範囲(℃)0~45電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])3~55モーターDCモーターアズワン品番4-6069-01撹拌方式回転撹拌
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥248税込¥2731本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥178~税込¥196~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)
アズワン¥1,610~税込¥1,771~1個当日出荷から翌々日出荷ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
広口洗浄瓶 SBWシリーズ
アズワン¥307~税込¥338~1本当日出荷ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
洗浄瓶 カラフルバリエ(広口)
アズワン(1件のレビュー)¥327~税込¥360~1本当日出荷フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥72税込¥791本当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)121材質PP目盛あり口形状細口材質(フタ)PP中栓なし
...