128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,460 税込1,606
当日出荷


コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)25×31×8 コードあり 材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
1個
1,310 税込1,441
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6 仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時) コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
3,680 税込4,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
寸法(mm)23×31×6 コードあり 材質(バンド)導電性PVC
1個
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14 コードあり 材質(バンド)ステンレス
1個
4,570 税込5,027
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
特価
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP 目盛あり
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。 有効期限(年)1(製造から) 化学組成リン酸緩衝生理食塩水 仕様γ線滅菌済
1箱(60本)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
475 税込523
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。 化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(60本)ほか
7,240 税込7,964
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(10mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
2,570 税込2,827
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
熱変形温度(℃)95 材質PP(ポリプロピレン)
1ケース(100個)
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個(10mL)
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100本)
980 税込1,078
当日出荷

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
精度定格ロットNo本体表記 ピペットの種類メスピペット
1本
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピペットガイ アズワン 動画あり
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
1本
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)