77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10枚)
22,869 税込25,156
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


携帯用ツールの進化系!手のひらサイズに17のツールを集約。 携帯性に優れた自転車にも使える万能ツールです。 カバンに備えて外出時のマシントラブルにも役立ちます。 六角対辺5.5/7/8/10/12/13/14/15/17mm、ビット-5/+/H4/H5/H6、栓抜、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-57
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

15のツールを搭載した自転車に使える携帯用万能ツール。 自転車の修理、加工時に便利な携帯用ツール。 カバンに備えて外出時のマシントラブルにも役立ちます。 六角対辺7/8/10/13/14/15/17mm、ビット-5/+2/H4/H5/H6、スケール、スポーク用ドライバー。
仕様●材質:ステンレススチール アズワン品番68-4098-58
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。強力粘着テープが付いているので、簡単には外せません。
セット内容H型止め金具×10 種別H型止め金具 寸法(mm)W19×D19×H4 取付け方法両面テープ アズワン品番61-7332-40
1セット(10個)
819 税込901
当日出荷

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
特価
8,838 税込9,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質導電性PP 仕切り10×8列 外寸法(mm)315×202×16 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-2266-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×17×4
1個
2,790 税込3,069
当日出荷

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/白色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約Φ29.5×(H)47.8mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-83
1個
869 税込956
当日出荷

1セット(30個)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
1個
869 税込956
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木箱のような外観で"とれたて感"を演出!!、※木目調の風合いデザインのため、発注ロットによりばらつきがございます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
2,540 税込2,794
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、食品衛生法適合品です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズのカード立て。カードやポップを溝に差し込むだけで簡単にセッティングできます
1セット(10個)ほか
909 税込1,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向
1袋(10個)ほか
1,390 税込1,529
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NKLシリーズ)もご用意しています。
形状角型 グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)ほか
1,090 税込1,199
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)185 材質(本体)耐衝撃性スチロール樹脂 奥行(mm)336 間口(mm)498 外寸法(mm)498×336×185 材質(引出し)スチロール樹脂 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)498×336×185
1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
1個
869 税込956
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-77
1個
869 税込956
7日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
3,690 税込4,059
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木片と樹脂の特殊加工ボードに、食品に安全な印刷を施してあり、6~18インチまでのピザを正確、簡単にカットできます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
51,900 税込57,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg アズワン品番68-4522-02
1台
26,900 税込29,590
8日以内出荷

アズワン口金 バラ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのため陳列物を選ばず、幅広いシーンで使用可能です。
仕様●素材:スチール製 クロームメッキ●サイズ:W8×D7×D8cm、線材/Φ4mm、こぼれ止め/H2cm アズワン品番65-8768-48
1セット(10個)
5,660 税込6,226
5日以内出荷

割れにくく傷つきにくい!。アクリルより強度があり破損しにくく、安全性と耐久性に優れています。ガラスに劣らない透明度をもち、高級感を演出できます。
1個
1,280 税込1,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+30℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
1個
3,890 税込4,279
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
609 税込670
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,280 税込1,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体やガスの流れを観察し、流路方向の指定はありません。、水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。、軟質チューブ用。、ボディはポリメチルペンテン(PMP)製で、内部の羽根はポリプロピレン(PP)製。、流す溶液色を考慮して3色の羽根から使い分けることができます。、耐熱+60℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧200kPa。
1個
4,490 税込4,939
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:230×320×H420mm●容量:約4L●材質:本体/木製、容器/陶器●丸型保冷器付●コード番号:AE0835 アズワン品番67-6876-58
1個
136,000 税込149,600
8日以内出荷

。フリーサイズのカード立て。カードやポップを溝に差し込むだけで簡単にセッティングできます
仕様●素材:透明ポリスチレン●サイズ:W5×D4×H3.5cm●約0.3mm厚までのカードをご使用いただけます アズワン品番65-8873-51
1セット(10個)
1,090 税込1,199
7日以内出荷

1セット(5個)
4,150 税込4,565
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(3個)
3,020 税込3,322
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型) グレードN35 表面処理Niメッキ 方向(磁化)高さ方向 耐熱温度(℃)~80
1袋(5個)
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)