2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルネード 撹拌機 タイマー付 アズワン 動画あり
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示) 安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能 付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個 質量(kg)2.5 タイプタイマー付 外形寸法(mm)98×155×164 電源AC100V 50/60Hz 80VA モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え機能 タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位) チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック 回転制御スピードフィードバック制御
1台
103,000 税込113,300
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
1台
108,000 税込118,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)