発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。2周波を交互・単独と切替可能。
付属品洗浄バスケット
材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)23
出力(W)720
外形寸法(mm)450×370×495
電源(V)AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)400×320×300
周波数(kHz)切替:28単独、40単独、28/40交互
電源コード(m)3(3Pプラグ)
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
発振周波数(kHz)28・40
タイマー1~60分・1分単位
安全機能過電流防止、過負荷防止
槽容量(L)約38
発振回路他励発振方式PLL自動追尾
発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)28、40
コード長さ(m)3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品洗浄バスケット
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間3年
排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー1~60分・1分単位
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
安全機能過電流防止、過負荷防止
関連キーワード