カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(3)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(435)
  • 渡辺電機工業(275)
  • カムス(旧:高周波精密)(49)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(49)
  • HIOKI(日置電機)(39)
  • RS PRO(27)
  • 三菱マテリアル(26)
  • Pico Technology(24)
  • STMicro(21)
  • Texas Instruments(20)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(18)
  • コーセル(17)
  • DiodesZetex(17)
  • 旭計器工業(16)
  • R&G RACING PRODUCTS(16)
  • CHINO(チノー)(15)
  • 共立電気計器(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-10」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    24,700税込27,170
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
    付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    26,900税込29,590
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
    付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04ラインレギュレーション出力電流:≦20mA、出力電圧:≦20mVmV
  • すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワン

    すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1巻
    当日出荷
    耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
    長さ(m)5
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    31,200税込34,320
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
  • ファンクションジェネレータ アズワン

    ファンクションジェネレータ

    アズワン
    48,500税込53,350
    1個
    当日出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
    仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    92,000税込101,200
    1個
    当日出荷
    校正証明書なし
  • 【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • 【レンタル】ファンクションジェネレータ アズワン

    【レンタル】ファンクションジェネレータ

    アズワン
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
    周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSBサンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz
  • 【レンタル】pH計(ラックトップ) アズワン

    【レンタル】pH計(ラックトップ)

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃測定項目pH・ORP・℃精度pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃分解能pH/0.001pH、ORP/0.1mV、温度/0.1℃インターフェースRS232C
  • 【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】直流安定化電源 0~30V/0~5A PS30V5A01シリーズ レンタル

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)5.6電源(V)100(50/60Hz)方式リニア精度設定精度:≦0.03%+10mV、≦0.1%+5mA出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~5分解能1mA出力容量150W保護機能過電圧・過電流負荷変動≦4mVp-p、≦1mVrms、≦0.01%+3mAリップル、ノイズ≦4mVp-p、≦1mVrms、≦4mArms電源電圧変動≦0.01%+3mV、≦0.01%+3mA分解能(mV)1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン

    【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付

    アズワン
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
    記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分
  • ファンクションジェネレータ アズワン

    ファンクションジェネレータ

    アズワン
    64,800税込71,280
    1個
    翌々日出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
    仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz-25MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-02サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント商品タイプレンタル品はこちら
  • 汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm アズワン

    汎用計測器用コントローラー アナログ入力・100V出力 126×160×84mm

    アズワン
    46,800税込51,480
    1台
    翌々日出荷
    各種計測器のアナログ信号(4~20mA、1~5V)を入力(接続)することができます。各アナログ入力に対してコントローラでスケーリング(上限、下限)を設定することができます。目標値(SV値)を設定することで、ON/OFF制御が可能です。AC100V 15A(例:警告灯、ファン、電磁弁)までの装置をON/OFF制御することができます。アナログ入力ケーブル断線時はエラーが発生します。
    仕様●出力制御方式:SSR出力●接続容量:AC100V 15A(MAX)寸法(mm)126×160×84電源AC100V 50/60Hz 電源コード:3Pプラグ(コード長:1.8m)制御方式ON/OFF制御接続端子制御出力/3Pコンセント、アナログ入力/M3.5端子台アズワン品番4-6131-01アナログ入力DC4-20mA、DC0-1V、DC0-5V、DC1-5V、DC0-10V、DCO-10mV
  • 12CHデータロガー 温度・電圧・湿度 アズワン

    12CHデータロガー 温度・電圧・湿度

    アズワン
    78,900税込86,790
    1台
    欠品中
    最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化!SDHC対応になりました。
    付属品簡易版取扱説明書、ACアダプター、USBケーブル約1M(給電・通信用)仕様●本体、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、DC電圧計測:100・500mV・1・5・10・50V、DC、入力チャンネル:アナログ/12CH・湿度測定用+5V-OUT/1CH、PC I/F:USB2.0(フルスピード)ミニBタイプ、カードスロット:1口、SDHC対応、使用可能メモリ:64GB~32GB(SDXC不可)、メモリ:SDカード・アプリケーションを利用したPC保存、記録形式:CSV記録開始から1ファイルに保存、記録回数:5000000回(2GBの場合)●従来品番との相違点:背面端子台(変更内容は3-6823-31 ADL 12N確認)寸法(mm)167×91×35.8質量(g)約250電源ACアダプタ or USB入力(USB A-miniBケーブル1m付き)精度電圧測定精度:±0.1% of F.S.、AC100V、湿対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)機能機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能湿度測定範囲(%)0~100AC電源アダプタ(V)入力/AC100~240・50/60Hz・.2A、出力/DC5・1.0Aサンプリング周期5・10・30・60sec・5・10・30・60min温度測定精度±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃ at25℃)、入力端子ネジ式端子M3/※M3.5(外寸6.2mm以下/内径3.2mm以上)、測定温度範囲(℃)-200~+1370(K熱電対使用時)湿度測定精度±5%RH(TYP)(10~95%RH at23℃)アズワン品番3-6823-41
  • pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 英語版校正証明書付

    アズワン
    113,600税込124,960
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。アームは無段階調節でき、操作が容易です。耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付きで長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境にやさしいです。
    仕様測定項目:pH・ORP・℃●測定範囲:ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃●分解能:ORP/0.1mV、温度/0.1℃●精度:pH/±0.002pH、ORP/±0.03%(FS)、温度/±0.4℃●メモリ:600データ●インターフェース:RS232C●対応OS:Windows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10●電源:AC100 50/60Hz●サイズ:160×190×70mm●重量:880g●防水規格IP54●付属品:pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本・高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本・pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本・電極スタンド×1台・RS232Cケーブル×1本・通信ソフト×1枚●ラックトップ●ORP測定には別途ORPセンサーが必要です。●※pHの校正となります。温度の校正作業は含まれておりません。測定範囲(pH)-2.000~19.999分解能0.001アズワン品番1-054-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • pH計 ラックトップ 校正証明書付 アズワン

    pH計 ラックトップ 校正証明書付

    アズワン
    111,100税込122,210
    1台
    9日以内出荷
    高精度電極の品揃えを増やしました。 アームは無段階調節でき、操作が容易です。 耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。 比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。 鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
    付属品pH/温度センサー201T-M(pH/0~14、温度/0~80℃)×1本、高精度pHセンサー2503-C(pH/0~14)×1本、温度センサーMP500(温度/-10~+110℃)×1本、pH標準液(pH4.01・6.86・9.18)×各1本、電極スタンド×1台、RS232Cケーブル×1本、通信ソフト×1枚寸法(mm)160×190×70測定範囲pH/-2.000~+19.999pH、ORP/±1999.9mV、温度/-10~+110℃質量(g)880電源AC100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・℃対応OSWindows(R)7/Vista(R)/8/8.1/10分解能0.001pH精度(%)±0.03精度(pH)±0.002精度(℃)±0.4分解能(℃)0.1インターフェースRS232Cメモリー600データアズワン品番1-054-01-20校正証明書一般校正分解能(mV)0.1
  • ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン

    ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ

    アズワン
    84,800税込93,280
    1個
    14日以内出荷
    3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
    質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-02-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz-25MHz校正証明書一般校正
  • ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン

    ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ

    アズワン
    68,500税込75,350
    1個
    15日以内出荷
    3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
    質量(kg)3サイズ235×110×295mm電源AC100V 50/60Hzチャンネル数(アナログ)2分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷)アズワン品番3-6696-01-20サンプルレート125MS/sレコード長8kポイント周波数レンジ1μHz~10MHz校正証明書一般校正
  • 電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン

    電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    15日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    校正証明書JCSS校正