密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):Φ588×905●内容量(L):200
アズワン品番67-8947-69
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-32
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200
アズワン品番67-7113-29
1個
¥37,250
税込¥40,975
5日以内出荷
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
材質FEP(フッ素樹脂)
寸法C(mm)28
仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速)
質量(kg)8(シャフト、インペラ含む)
シャフト径(Φmm)Φ10
電源AC100V 50/60Hz
型番NP-60
安全装置過電圧・過負荷保護機能付き
電源コード(m)2.8
撹拌容量(L)10~100
本体サイズ(mm)142×180×320
動力60W
シャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式)
アズワン品番2-180-01
インペラ径(mm)120
1個
¥135,000
税込¥148,500
17日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
寸法A(mm)68
寸法D(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)24
裏面の脚を両方立ち上げれば雛壇に、陳列が可能です。、裏面の脚を片方のみ仕様することで、傾斜陳列が可能です。、※P630とP30を組み合わせて陳列することであらゆる商材の種類・陳列量に対応できます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
¥5,890
税込¥6,479
欠品中
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度76
機能耐薬品性
伸び(%)1.42
耐熱温度(℃)315
強さ引張:17.4Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
カート・ダンネージラック用で、背の低い棚にも使用できます。
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10
色透明(有色含む)
耐熱温度(℃)200
虫の好む3050A゜の光線で虫を誘引し、捕虫します。殺虫剤のように、薬品における人体への影響や危険がありません。
種別ムシポン コンパクト 112×92×296mm
アズワン品番6-9717-01
1台
¥17,400
税込¥19,140
8日以内出荷
プラスチック製飲料用通い函
仕様●材質:PE●外寸(mm):395×274×436●圧縮荷重:28.0kN(2860kgf)
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度77
伸び(%)1.73
耐熱温度(℃)230
強さ引張:19.3Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
使用温度範囲(℃)-60~+180℃
角度が30℃になっていますので、ベストポジションが得られます。カバーの一部に滑り止めがあり、安定したポジショニングが可能です。
仕様防水・銀イオン配合制菌加工(カバーのみ)
材質中身/PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/ポリエステル100%(エステディマAg)
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。、JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
中流量~大流量のチューブポンプです。チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515(1-3519-16)も取り付け可能です。
セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)
寸法(mm)185×285×180
電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き
精度1rpm
表示LED3桁
ポンプヘッドシングルレバーダウン式
材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L
ねじ規格1/4-28UNFオス
アズワン品番64-9347-25
1袋(10個)
¥4,390
税込¥4,829
5日以内出荷
オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマー
キャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)
色コーナーバンパー:グレー
荷台寸法(高さ)(mm)130
耐荷重(kg)150
袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
温度調節範囲(℃)室温+20~300
温度分布25℃(at300℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)
排気口Φ32mm×2個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ