耐熱性・耐薬品性に優れ、破損の心配がありません。
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値
材質PC
長さ(mm)495
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
耐熱温度(℃)約280
直径(Φmm)8
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
関連キーワード