35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
種類ポリ袋
1箱(100枚×5袋)ほか
23,400 税込25,740
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
3,623 税込3,985
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滅菌タイプを新たにラインナップ!。突き刺し強度に優れており、部品トレーの包装等に適しています。クラス100のクリーンルーム内で加工しています。
材質LDPE
1袋(100枚)ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強くて破れにくい8号帆布を使用しています。 A5サイズのファイルが入る大きさです。
材質8号帆布 幅(mm)260 サイズA5用 高さ(mm)180 種類トートバッグ 入数(枚)1 サイズ(号)8 マチ(mm)70
1個
8,810 税込9,691
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて破れにくい8号帆布を使用しています。 B4サイズのファイルが入る大きさです。
仕様(ディンプル鍵)2個付、(透明ポケット)3個付 材質8号帆布 幅(mm)410 サイズB4用 高さ(mm)290 種類トートバッグ 入数(枚)1 サイズ(号)8 マチ(mm)180
1個
15,000 税込16,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
1パック(25枚)
87,900 税込96,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下 専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
1箱(10本)ほか
3,090 税込3,399
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンフィルムの袋に20mLの純水が入っており、氷の代替として繰り返し凍らせて使用できます。溶解時は袋の中で溶けるのでコンタミリスクが低減します。
種別NEW-100 アズワン品番3-5886-01
1セット(50個)
5,290 税込5,819
5日以内出荷

耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
仕様●材質:エンジニアプラスチック●サイズ:厚0.04×500×長700mm●耐熱:160℃●表面抵抗値:10×10~12乗 アズワン品番67-8740-91
1パック(100枚)
119,000 税込130,900
5日以内出荷

オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
1ケース(100枚)
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン素材の3層構造で中身が透けにくく、防水、破袋にも対応。、ワンタッチテープ付きで手軽に封かん。
1セット(100枚)
1,800 税込1,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003 材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム 耐熱温度(℃)121(20分)
1袋(100本)
35,300 税込38,830
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W 仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋 質量(kg)約2.4 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)330×155×95 シール寸法(mm)幅2×長200 アズワン品番5-5695-41
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.08 オートクレーブの可否121℃(20分)
1個
1,870 税込2,057
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
1セットほか
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。 回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚 厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14 質量(kg)7 サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m 吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
1セット
41,400 税込45,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。 A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。 AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。 仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下 セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本 アズワン品番1-6655-01
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷

液体危険物を吸収するマット・ソックスとポリ袋およびHDPEタンクのセット品です。 タンクに一式入っており、保管および持ち運びに便利です。 緊急時の漏洩対策に!
セット内容マット×10枚、ソックス×2本、PE袋(厚み0.1mm)×10枚、HDPEタンク×1個、ケーブルタイ(3.5×145mm)×10本 材質タンク/HDPE、吸収マット/PP、ソックス/ポリエステルセルロース 吸収量計16.3L(マット/0.75L/枚、ソックス/約4.4L/本) アズワン品番4-2554-01
1セット
16,900 税込18,590
当日出荷

ポケットのビニールはUVカット仕様(紫外線対策)で、取り出しが簡単です。
付属品時間帯別入れ分けチャック袋120枚(あさ×30枚、ひる×30枚、よる×30枚、無地×30枚) 材質本体/PS(ポリエステル)・PVC(塩化ビニル樹脂)、見出し/紙、袋/PE(ポリエチレン)
1個
1,337 税込1,471
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。、日本製
危険物の類別非危険物
1袋(50個)
10,800 税込11,880
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バイオハザードマーク橙 セット内容外箱、透明袋(90L)、結束バンド 材質外箱/K6強化芯段ボール、透明袋/メタロセン配合高強度ポリエチレン 外形寸法(mm)W340×D320×H460 アズワン品番8-9742-02
1個(10箱)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
3日以内出荷

吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース 寸法(mm)205×120×120 アズワン品番7-5743-21 吸水量(mL)600
1箱(30枚)
4,490 税込4,939
翌々日出荷

1枚包装されているため、持ち運び、配布に便利です。 やわらか素材、やわらか耳ひもで小さなお子様にも適しています。
仕様●サイズ:125mm×85mm●材質:本体/ポリプロピレン不織布、耳ひも/ポリエステル、ノーズワイヤー/ポリエチレン●性能:BFE、VFE、PFE/99%カット●包装材:外箱/紙、内袋/ポリエチレン アズワン品番67-9213-92
1ケース(50箱×30枚)
18,900 税込20,790
5日以内出荷

唾液粘性がサラサラになりやすい高性能スポンジを採用。操作は簡単、スポンジを口に含ませ柔らかくなるまで舐めるだけ。専用キャップを締めてバーを上に引っ張ると、試験管に直接唾液が絞り出されます。禁忌・禁止再使用禁止麦に重篤なアレルギーがある方は使用しないこと
材質試験管/PP(ポリプロピレン)、専用キャップ/PE(ポリエチレン)、バー/PP(ポリプロピレン)、スポンジ/PVA(ポリビニルアルコール)、袋/PE(ポリエチレン) アズワン品番65-2105-39 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X10027000101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50本)
14,900 税込16,390
10日以内出荷

JIS T9001医療用クラス1適合。やわらか素材、やわらか耳ひもで長時間の着用にも適しています。ふつうサイズと小さめサイズのラインナップです。
1ケース(40箱×50枚)
19,800 税込21,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)
9,690 税込10,659
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全ロック(誤墳防止のストッパー機能)付きのトリガースプレーボトルです。、日本製
危険物の類別非危険物
1袋(50個)
16,100 税込17,710
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。
1箱(100枚)
3,590 税込3,949
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て式のダンボール製小上がりと置き畳のセット商品で簡単にお部屋に小上がり和室がつくれます。、小上がりは軽量な段ボール製です(小上がりだけで1個、約4.3kg)。、段ボール製で軽いので楽に移動ができ、簡単に模様替えができます。、組み立て式なので使わなくなったり引っ越しする際も容易に解体できてコンパクトに収納したり持ち運べて便利です。、段ボール製で廃棄も簡単です。再利用が可能なのでとてもエコな商品です。、なつかしい畳の香りと肌ざわりを手軽に楽しめます。、い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用置き畳の中材は木製ボードタイプ+ポリエチレンで程よいクッション性と重量感があります。
1セットほか
13,780 税込15,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロスを汚れから防ぐシート。ディスポタイプで衛生的。ロングヘアーの方にも対応できます。
仕様●材質:ポリエチレン●商品サイズ:約全長120cm、幅90×(背中部分)75cm●入数:1袋(100枚入) アズワン品番67-2484-04
1袋(100枚)
2,039 税込2,243
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • pe袋
  • pea